GEDORE OPVULMODULE LEEG, 475X77X40MM - 1500 ED-70 L
Opvulmodule - 1500 ED-70 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 ED-70 L
Rubix:10015679
Fabrikant:5627930
EAN:4010886811788

Productdetails : GEDORE OPVULMODULE LEEG, 475X77X40MM - 1500 ED-70 L
• om de gereedschapmodules 1500 ES op te vullen en vast te zetten in de grote laden B 480 x L 400 mm bij gereedschapwagen 2004 en de werkbanken 1502, 1504, 1505 en 1506 XL
• van plaatstaal, voorzien van 4 praktische doorzichtige bakjes voor kleine onderdelen, deksel gemakkelijk te verwijderen, uitvoering L zonder bakjes
• afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm
Opvulmodule leeg, 475x77x40 mm om de gereedschapmodules 1500 ES op te vullen en vast te zetten in de grote laden B 480 x L 400 mm bij gereedschapwagen 2004 en de werkbanken 1502, 1504, 1505 en 1506 XL van plaatstaal, voorzien van 4 praktische doorzichtige bakjes voor kleine onderdelen, deksel gemakkelijk te verwijderen, uitvoering L zonder bakjes afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Aantal vakken | 4 |
| Lengte | 475 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 77 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,53 excl. BTW
/ stuk
€ 33,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
