GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-S L

Lege gereedschapsmodule 1500-E

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1500 E-S L
Rubix:10016583
Fabrikant:1879227
EAN:4010886860557
GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-S L

Technische samenvatting

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-S L



• met geïntegreerde vakken voor kleine onderdelen
• van slagvast ABS, met zwarte nerf
• afmetingen: B 157,5 x D 310 mm (1/3 module)
Gereedschapmodule, leeg met geïntegreerde vakken voor kleine onderdelen van slagvast ABS, met zwarte nerf afmetingen: B 157,5 x D 310 mm (1/3 module)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Aantal vakken4
Lengte158 mm
Hoogte310 mm
Breedte42 mm
Materiaalkunststof
Aangepaste tariefcode39211900
€ 15,92 excl. BTW
/ stuk
€ 19,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden