FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR MODM.CG PM.MODCG
Schuimrubberen lade voor MODM.CG
Zie technische informatieReferenties
Facom:PM.MODCG
Rubix:10101226
EAN:3148517922396

Productdetails : FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR MODM.CG PM.MODCG
Schuimrubberen lade voor MODM.CG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 11 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 188 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Materiaal | schuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,42 excl. BTW
/ stuk
€ 39,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
