MILWAUKEE PACKOUT KLEINE GEBOGEN HAAK 4932480705
Milwaukee packout kleine gebogen haak 4932480705
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480705
Rubix:A0683603
Fabrikant:4932480705
EAN:4058546409906

Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT KLEINE GEBOGEN HAAK 4932480705
High strength steel hooks for storing even heavy tools and items. Hook coating protects hooks and stored items. Easy and fast access to all tools. Most secure and easy mounting with click & lock mechanism. Fully customise your shop according to your needs. Part of PACKOUT™ Shop Storage.
Milwaukee PACKOUT kleine gebogen haak 4932480705 voor handgereedschap. Stalen, gecoate haak met click & lock montage. Laadvermogen 7 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 1 |
| Lengte | 76 mm |
| Hoogte | 178 mm |
| Breedte | 89 mm |
| Materiaal | hoogsterkte staal (gecoat) |
| Laadcapaciteit | 7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 53,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen