ROEBUCK INLAGE LEEG 4 TANGEN TYPE A 180X410 890363
SCHUIMINLAYS 4 TANGEN LEEG TYPE A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:890363
Rubix:A0192433
EAN:3660338429019

Documenten
Productdetails : ROEBUCK INLAGE LEEG 4 TANGEN TYPE A 180X410 890363
Geschikt voor gebruik met rolkast Product: ref. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 en 828243
Sterke punten
Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45 kg/m3 voor weerstand en zeer goede grip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 4 |
| Lengte | 410 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Materiaal | polyethyleenschuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,76 excl. BTW
/ stuk
€ 21,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen