FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR MODM.84TZSA PM.MOD84TZS-A
SCHUIMINLEG VOOR INBUSSLEUTELS - KOGELKOP - FACOM PM.MOD84TZS-A
Zie technische informatieReferenties
Facom:PM.MOD84TZS-A
Rubix:10561267
EAN:3662424083259



Productdetails : FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR MODM.84TZSA PM.MOD84TZS-A
SCHUIMINLEG VOOR INBUSSLEUTELS - KOGELKOP - FACOM PM.MOD84TZS-A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 7 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Materiaal | mousse |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,53 excl. BTW
/ stuk
€ 30,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
