ROEBUCK FOAM INLAY LEEG 2/3 MET 12 RINGSTEEKSLEUTELS 890333
SCHUIMRUBBEREN INLEG 12 COMBINATIESLEUTELS LEEG TYPE A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:890333
Rubix:A0192453
EAN:3660338428814

Documenten
Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY LEEG 2/3 MET 12 RINGSTEEKSLEUTELS 890333
Geschikt voor gebruik met rolkastproduct: ref. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 en 828243
Sterke punten
Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45Kg/m3 dat weerstand en een zeer goede grip biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 12 |
| Lengte | 410 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 360 mm |
| Materiaal | polyethyleenschuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,68 excl. BTW
/ stuk
€ 41,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen