Referenties
Facom:PL.673
Rubix:10105242
EAN:3148518088275

Productdetails : FACOM INZET PL.673
Diepgetrokken lade voor MOD.440-4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 13 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | diepgetrokken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,00 excl. BTW
/ stuk
€ 26,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
