MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 15MM 4932498825
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498825
Rubix:A0877995
Fabrikant:4932498825
EAN:4058546526948

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 15MM 4932498825
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 15mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2″ aansluiting '' |
| Diameter | 15 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 7,50
€ 7,40 excl. BTW
/ stuk
€ 8,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
