Referenties
Bahco:SS224-32
Rubix:A0765775
EAN:7314150405459




Technische samenvatting
| Aansluiting | binnenvierkant 3/4' '' |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 3/4 RVS 32MM SS224-32
Bahco SS224-32 is een 3/4" RVS dop met 32 mm zeskantprofiel en magnetische werking. Geschikt voor autoclaveerbare toepassingen tot 121 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | binnenvierkant 3/4' '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Vierkant | 45 mm |
| Afwerking | inox |
| Gewicht | 415 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,09 excl. BTW
/ stuk
€ 169,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen