BAHCO DOPPENSET 1/4 25D SBSL25
1/4" doppenset met vierkantaandrijving, metrisch zeskantprofiel en schroevendraaierbits/bithouder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:SBSL25
Rubix:A0693353
EAN:7314153015853


Technische samenvatting
| Aantal elementen | 25 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (vierkantaandrijving) '' |
Documenten
Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/4 25D SBSL25
De Bahco SL25 doppenset combineert metrische doppen, bits en een ratel in een compacte en robuuste koffer.
Kenmerken:
De Bahco SL25 doppenset maakt het mogelijk om schroef-, aandraai- en loswerkzaamheden uit te voeren met een 1/4" aandrijving. De metrische 6-kantdoppen met Dynamic Drive™-profiel helpen bij het beperken van slijtage van bevestigingen bij herhaald gebruik. De compacte ratel is voorzien van een snelontgrendelingsknop voor het snel wisselen van doppen. De bits, bithouder en het verlengstuk vullen de set aan voor uiteenlopende schroefwerkzaamheden. De elementen worden opgeborgen in een koffer van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) die zorgt voor een overzichtelijke organisatie en bescherming van de onderdelen.
Specificaties:
• Aandrijving: 1/4''
• Type doppen: metrisch 6-kant
• Aantal doppen: 12
• Maten doppen: 4 tot 13 mm
• Ratel: compact, lengte 125 mm
• Aantal tanden ratel: 60
• Actiehoek: 6°
• Phillips-bits: PH2 (2 stuks)
• Inbusbits (6-kant): 5 mm en 6 mm (2 stuks)
• Torx®-bits: T10, T15, T20, T25, T30, T40 (6 stuks)
• Bithouder: 1/4'' met borgveer
• Verlengstuk met kogelkop: 1/4'', lengte 100 mm
• Materiaal: hooggelegeerd staal
• Afwerking: mat
• Koffer: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid)
• Afmetingen koffer: 165 × 85 × 35 mm
• Totaal gewicht: 235 g
• Referentie SBSL25 verpakt voor detailhandel
Normen:
• ISO 1174: definieert de afmetingen en toleranties van vierkante aandrijvingen voor doppen en accessoires
• DIN 3120: specificeert de kenmerken van handgereedschap met vierkante aandrijving voor verwisselbare doppen
Kenmerken:
De Bahco SL25 doppenset maakt het mogelijk om schroef-, aandraai- en loswerkzaamheden uit te voeren met een 1/4" aandrijving. De metrische 6-kantdoppen met Dynamic Drive™-profiel helpen bij het beperken van slijtage van bevestigingen bij herhaald gebruik. De compacte ratel is voorzien van een snelontgrendelingsknop voor het snel wisselen van doppen. De bits, bithouder en het verlengstuk vullen de set aan voor uiteenlopende schroefwerkzaamheden. De elementen worden opgeborgen in een koffer van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) die zorgt voor een overzichtelijke organisatie en bescherming van de onderdelen.
Specificaties:
• Aandrijving: 1/4''
• Type doppen: metrisch 6-kant
• Aantal doppen: 12
• Maten doppen: 4 tot 13 mm
• Ratel: compact, lengte 125 mm
• Aantal tanden ratel: 60
• Actiehoek: 6°
• Phillips-bits: PH2 (2 stuks)
• Inbusbits (6-kant): 5 mm en 6 mm (2 stuks)
• Torx®-bits: T10, T15, T20, T25, T30, T40 (6 stuks)
• Bithouder: 1/4'' met borgveer
• Verlengstuk met kogelkop: 1/4'', lengte 100 mm
• Materiaal: hooggelegeerd staal
• Afwerking: mat
• Koffer: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid)
• Afmetingen koffer: 165 × 85 × 35 mm
• Totaal gewicht: 235 g
• Referentie SBSL25 verpakt voor detailhandel
Normen:
• ISO 1174: definieert de afmetingen en toleranties van vierkante aandrijvingen voor doppen en accessoires
• DIN 3120: specificeert de kenmerken van handgereedschap met vierkante aandrijving voor verwisselbare doppen
Sterke punten
• Veelzijdige set dankzij de combinatie van doppen, bits en accessoires in één koffer
• Beperkte slijtage van bevestigingen dankzij het Dynamic Drive™-profiel van de doppen
• Snelle wisseling van doppen dankzij de snelontgrendelingsknop op de ratel
• Verbeterde manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes dankzij de compacte ratel en het verlengstuk met kogelkop
• Eenvoudige organisatie en transport dankzij de compacte en robuuste HDPE-koffer
• Beperkte slijtage van bevestigingen dankzij het Dynamic Drive™-profiel van de doppen
• Snelle wisseling van doppen dankzij de snelontgrendelingsknop op de ratel
• Verbeterde manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes dankzij de compacte ratel en het verlengstuk met kogelkop
• Eenvoudige organisatie en transport dankzij de compacte en robuuste HDPE-koffer
Toepassingen
De Bahco SL25 doppenset wordt gebruikt voor mechanisch onderhoud, montagewerk en assemblageactiviteiten. De set is geschikt voor gebruik in werkplaatsen, op productielijnen of bij mobiele reparaties. Hij wordt ook vaak gebruikt voor het aandraaien van metrische bevestigingsmiddelen, schroefwerkzaamheden met kruiskop-, zeskant- of Torx®-bits, en voor algemeen industrieel onderhoud, elektriciteitswerkzaamheden en lichte mechanische werkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Aantal elementen | 25 |
| Aansluiting | 1/4' vierkant (vierkantaandrijving) '' |
| Model | sbsl25 |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,06 excl. BTW
/ stuk
€ 49,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen