Referenties
Milwaukee:4932480907
Rubix:A0878688
Fabrikant:4932480907
EAN:4058546411923

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 VERLENGSTUK 38MM 4932480907
Dop 1/4˝ verlengstuk 38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (aandrijving) '' |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 280 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 11,90
€ 11,50 excl. BTW
/ stuk
€ 13,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
