Referenties
Stahlwille:96838742
Rubix:A0756112
Fabrikant:96838742

Productdetails : STAHLWILLE FOAM INLAY INB.DOPSET 1/2 TCS+NR.54-54KK 96838742
175 x 350 x 35 mm, 15-delig, inhoud: 10 inbusdoppen, 4 t/m 19 mm; 5 lange inbusdoppen met kogelkop, 5 t/m 10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 175 mm |
| Lengte | 350 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,69 excl. BTW
/ stuk
€ 251,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
