FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT S.151-1P12
½" 12-punts metrische doppenset - 15 stuks - S.151-1P12
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.151-1P12
Rubix:10104336
EAN:3662424066597

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT S.151-1P12
Bevat:
- 1 x ½" originele pal (S.151B)
- 13 x ½" 12-punts metrische doppen: S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 1 x ½" verlengstuk: L 130 mm (S.210)
- Geleverd met een vel stickers om uw doos te personaliseren.
- Lege koffer: BP.MBOXM.
- Thermogevormd bakje M (309 x 188 mm): PL.M03.
Gewicht: 2.250 kg.
- 1 x ½" originele pal (S.151B)
- 13 x ½" 12-punts metrische doppen: S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 1 x ½" verlengstuk: L 130 mm (S.210)
- Geleverd met een vel stickers om uw doos te personaliseren.
- Lege koffer: BP.MBOXM.
- Thermogevormd bakje M (309 x 188 mm): PL.M03.
Gewicht: 2.250 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 17 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | 151-1p12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,67 excl. BTW
/ stuk
€ 156,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen