PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND-SPITS PF 1152SP 150 K2 M/HEFT
150 mm H2 werkplaatsvijlen volgens DIN PF 1152 SP
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF 1152 SP 150 H2
Rubix:A0224325
Fabrikant:11235157
EAN:4007220809891




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND-SPITS PF 1152SP 150 K2 M/HEFT
Puntige halfronde vijl met tang en tweezijdige rasp. Vorm E volgens DIN 7261. Uitzonderlijke vijlprestaties dankzij de spiraalvorm van PFERD. PFERD produceert werkplaatsvijlen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden gekenmerkt door een lange levensduur en een uitstekende materiaalafname. Er zijn drie maatvarianten voor verschillende toepassingen beschikbaar. Maat 1: voor grof werk, grove materiaalafname Maat 2: universeel gebruik Maat 3: bewerkings- en afwerkingswerk De werkplaatsvijlen van PFERD zijn verkrijgbaar in industriële verpakking zonder handvat of in PF-verpakking met een ergonomisch vijlhandvat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 16,0 x 4,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,05 excl. BTW
/ stuk
€ 13,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
