PFERD WERKPLAATSVIJL ROND PF 1162 200 K2 M/HEFT
200 mm H2 werkplaatsvijlen volgens DIN PF 1162
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF 1162 200 H2
Rubix:23082178
Fabrikant:11214207
EAN:4007220542002




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL ROND PF 1162 200 K2 M/HEFT
Ronde vijl met tang en cirkelvormige snede. Vorm F volgens DIN 7261. Uitzonderlijke vijlprestaties dankzij de spiraalvorm van PFERD. PFERD produceert werkplaatsvijlen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden gekenmerkt door een lange levensduur en een uitstekende materiaalafname. Er zijn drie maatvarianten voor verschillende toepassingen beschikbaar. Maat 1: voor grof werk, grove materiaalafname Maat 2: universeel gebruik Maat 3: bewerkings- en afwerkingswerk De werkplaatsvijlen van PFERD zijn verkrijgbaar in industriële verpakking zonder handvat of in PF-verpakking met een ergonomisch vijlhandvat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,70 excl. BTW
/ stuk
€ 10,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
