BAHCO MOLENZAAGVIJL BASTERD 10 10P 4-138-10-1-0

Vijl 4-138

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4-138-10-1-0
Rubix:10064290
EAN:7311518020958
BAHCO MOLENZAAGVIJL BASTERD 10 10P 4-138-10-1-0

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte250 mm
Handvatzonder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MOLENZAAGVIJL BASTERD 10 10P 4-138-10-1-0


Voor het scherpen van cirkelzaagbladen, vel- en raamzagen met een fijne vertanding en bandzagen. Zeer geschikt voor draaibankwerk, fijn vijlen, polijst- en ontbraamwerk. Vaak gebruikt in de werkplaatsen als draaibankvijl en voor het ontbramen. Vorm: evenwijdig, dun. Alle kanten enkel gekapt, e n ronde zijkant. Kap type: 1 = basterd.

Sterke punten

Mill Saw Files with 1 Round Edge Bastard Cut Unhandled

Toepassingen

Sharpening

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht170 g
Vormplat
Lengte250 mm
Handvatzonder
Snijwijzebasterd (1)
Sectie25x4,5 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 115,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen