Referenties
Dichtomatik:49389068
Rubix:04013073
Fabrikant:49389068

Productdetails : OLIEKEERRING 70X90X10 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,98 excl. BTW
/ stuk
€ 18,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden