FACOM SOLDEERBOUT 230V 25W 1230B.25
230 volt strijkijzer voor elektronica - 25 W
Zie technische informatieReferenties
Facom:1230B.25
Rubix:10562543
EAN:3662424045141

Productdetails : FACOM SOLDEERBOUT 230V 25W 1230B.25
Dubbele isolatie.
Ideaal strijkijzer voor elektrisch en elektronisch onderhoud.
Normale verwarming: 25 W voor kleine hardsoldeerwerkzaamheden.
Alleen verwarming 25 W.
1,5 M lengte, PVC-kabel met 2 geleiders (2 x 0,75).
Wordt geleverd met standaard punt en zwarte steun.
Geen EU-connector. Gewicht: 130 g. Vervangende storing:- Sharp storing 1230.15-35-P3.
Ideaal strijkijzer voor elektrisch en elektronisch onderhoud.
Normale verwarming: 25 W voor kleine hardsoldeerwerkzaamheden.
Alleen verwarming 25 W.
1,5 M lengte, PVC-kabel met 2 geleiders (2 x 0,75).
Wordt geleverd met standaard punt en zwarte steun.
Geen EU-connector. Gewicht: 130 g. Vervangende storing:- Sharp storing 1230.15-35-P3.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Vermogen | 25 W |
| Lengte | 240 mm |
| Gewicht | 130 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,00 excl. BTW
/ stuk
€ 65,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden