Lastoevoegmaterialen

Filter opties
Categorieën
  • elektrode - vulmetaal (133)
  • lastoevoegmaterialen mig/mag-draad (91)
  • lastoevoegmaterialen tig-draad (50)
  • soldeersels (9)
  • lastoevoegmaterialen vlam (4)
  • gutsring (2)
  • Merk / Fabrikant
  • abicor binzel
    (2)
  • elga
    (4)
  • esab
    (159)
  • griffon
    (2)
  • lincoln electric
    (66)
  • lincoln industrial
    (1)
  • oerlikon
    (3)
  • brand logo

    217 Product (en) met 289 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    LINCOLN ELEKTRODEN CONARC 49C 3.2X350 MM VPMD (PK=53ST)

    • lincoln electric:CONARC 49C 3.2X350 MM VPMD
    • rubix:A0846877
    • fabrikant:511437-2
    • Diameter:3,2 mm
    • Verpakking:12 kg
    • Norm:AWS A5.1 : E7018-1 H4R, EN ISO 2560-A : E 46 4 B 32 H5
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 41,32 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE STAAL 3,2X350 (120ST) 853712

    • spartex:853712
    • rubix:24500272
    • ean:3660338097386
    • Diameter:3,2 mm
    • Verpakking:3,5 kg
    • Norm:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
    Bekijk 6 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 51,33 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX SOLDEER 40% ZILVER BEKLEED 1,5X500MM 18ST - 867848

    • spartex:867848
    • rubix:24850314
    • ean:3660338217609
    • Type:gecoat zilver
    • Diameter:1,5 mm
    • Verpakking:0,2 kg
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 163,39 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RUTIEL BASISCHE RVS ELEKTRODE 2,5X350 (47ST) 853724

    • spartex:853724
    • rubix:24500252
    • ean:3660338097485
    • Diameter:2,5 mm
    • Verpakking:1 kg
    • Norm:ISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 67,74 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX ELEKTRODE RVS REPARATIE 2.5X300 - 853728 (PK=54ST)

    • spartex:853728
    • rubix:24500226
    • ean:3660338097515
    • Diameter:2,5 mm
    • Verpakking:1 kg
    • Norm:ISO 14172-NORM: E29 9 R 32
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 103,93 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX ELEKTRODE GIETIJZER REPARATIE 2.5X350 (50ST) 853731

    • spartex:853731
    • rubix:24500210
    • ean:3660338097539
    • Diameter:2,5 mm
    • Verpakking:1 kg
    • Norm:ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 188,02 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX GECOAT MESSINGSOLDEER 3X500MM 32ST - 867843

    • spartex:867843
    • rubix:24850308
    • ean:3660338217579
    • Type:gecoat messing
    • Diameter:3 mm
    • Verpakking:0,5 kg
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 35,13 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ESAB MIGDRAAD PURUS 42 CF 1.0 MM (RO=18KG)

    • esab:1A10106910
    • rubix:A0880274
    • fabrikant:1A10106910
    • ean:7330129286911
    • Diameter:1 mm
    • Verpakking:18 kg
    • Materiaal:koolstof-mangaanstaal (mn/si-gedoteerd)
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 90,02 excl. BTW
    / rol
    brand logo
    brand logo

    LINCOLN ELEKTRODEN SUPRA 3.2X350 MM PAK (PK=165ST)

    • lincoln electric:588695
    • rubix:24063808
    • ean:5907707902468
    • Diameter:3,2 mm
    • Verpakking:5 kg
    • Norm:AWS A5.1 : E6012 / ISO 2560-A : E 38 0 RC 11
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 70,65 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo

    LINCOLN TIGDRAAD LNT25 G2SI 2.0 MM (PK=5KG)

    • lincoln electric:T20T005R1S00
    • rubix:24041690
    • ean:8034163808502
    • Diameter:2 mm
    • Norm:AWS A5.18:ER70S-3;EN ISO 636-A:W 42 5 2SI;EN ISO:14175;TUV;DB;CE
    • Materiaal:zacht staal
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 81,94 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo

    LINCOLN ELEKTRODEN PANTAFIX 2.5X350 MM PAK (PK=120ST)

    • lincoln electric:588691-1
    • rubix:24063684
    • ean:5945700004383
    • Diameter:2,5 mm
    • Verpakking:2,8 kg
    • Norm:AWS A5.1 E6013 EN ISO 2560-A E 38 0 RC 11
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 38,10 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo

    LINCOLN ELEKTRODEN OMNIA 46 - 3.2X350 MM PAK (175 ST)

    • lincoln electric:609061
    • rubix:24063674
    • ean:5604728007669
    • Diameter:3,2 mm
    • Verpakking:5,3 kg
    • Norm:AWS A5.1 - E 6013 / ISO 2560-A - E 38 0 R 1 1
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 182,98 excl. BTW
    / 3 pakken
    brand logo
    brand logo

    LINCOLN MIGDRAAD LNM 316LSi 1.2 MM BS300 PLW 15 KG

    • lincoln electric:581447
    • rubix:24051156
    • ean:8712067082302
    • Diameter:1,2 mm
    • Verpakking:15 kg
    • Materiaal:roestvrij staal
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 300,75 excl. BTW
    / rol
    brand logo
    brand logo

    ESAB ELEKTRODEN RUTIEL OK 46.00 - 2.5X350MM.(312 ST)

    • esab:4600253200
    • rubix:24700257
    • ean:7330129237036
    • Diameter:2,5 mm
    • Verpakking:1,8 kg
    • Norm:E6013, EN ISO 2560-A
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    brand logo
    brand logo

    LINCOLN ELEKTRODEN BASO G 2.5X350 MM (PK=135ST)

    • lincoln electric:570823
    • rubix:24063098
    • ean:8712067005301
    • Diameter:2,5 mm
    • Verpakking:2,8 kg
    • Norm:AWS A5.1 : E7018-1 H4R / ISO 2560-A : E 42 5 B 32 H5
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 189,12 excl. BTW
    / 6 pakken
    brand logo
    brand logo

    ESAB ELEKTRODEN BASISCH OK 48.00 - 3.2X350MM.(47 ST) VACPAC

    • esab:48003230G0
    • rubix:24700279
    • ean:7330129003716
    • Diameter:3,2 mm
    • Verpakking:3,8 kg
    • Norm:E7018 H4 R, EN ISO 2560-A
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    brand logo
    brand logo

    LINCOLN ELEKTRODEN CONARC 49C 3.2X450 MM PAK ( ST)

    • lincoln electric:509250
    • rubix:24063180
    • ean:8712067000979
    • Diameter:3,2 mm
    • Verpakking:5,8 kg
    • Norm:AWS A5.1 - E 7018-1 H4R / ISO 2560-A - E 46 4 B 2 H5
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 273,50 excl. BTW
    / 3 pakken
    brand logo
    brand logo

    ELGA ELEKTRODEN P 47D SPEZIAL 3.2X350 MM DRYPAC (PK=62ST)

    • elga:P 47D SPEZIAL 3.2X350 MM DRY
    • rubix:A0409787
    • Diameter:3,2 mm
    • Verpakking:2 kg
    • Norm:P 47D
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 150,84 excl. BTW
    / 6 pakken
    brand logo
    brand logo

    ESAB ELEKTRODEN OK 63.30 - E316L-17 2.5X300MM.(89 ST)

    • esab:6330252030
    • rubix:24700305
    • ean:7330129013777
    • Diameter:2,5 mm
    • Verpakking:1,7 kg
    • Norm:EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 1 2;SFA/AWS A5.4 : E316L-17;CSA W48 : E316L-17;ABS : E316L-17;BV : 316L;CE : EN 13479;CWB : E316L-17;DB : 30.039.06;DNV-GL : VL 316 L;LR : 316L;UKCA : EN 13479;VDTUV : 00262
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 432,63 excl. BTW
    / 6 pakken
    brand logo
    brand logo

    LINCOLN MIGDRAAD LNM 304LSi 0.8 MM BS300 PLW 15 KG

    • lincoln electric:581386
    • rubix:24051064
    • ean:8712067088946
    • Diameter:0,8 mm
    • Verpakking:15 kg
    • Materiaal:roestvrij staal
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 299,26 excl. BTW
    / rol
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX KOPER FOSFORSOLDEER 2X500MM 36ST - 867840

    • spartex:867840
    • rubix:24850304
    • ean:3660338217555
    • Type:koper fosfor
    • Diameter:2 mm
    • Verpakking:0,5 kg
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 37,99 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX FOSFOR KOPER SOLDEER 2% ZILVER 2X500MM 36ST - 867851

    • spartex:867851
    • rubix:24850318
    • ean:3660338217623
    • Type:fosfor koper 2% zilver
    • Diameter:2 mm
    • Verpakking:0,5 kg
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 50,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX LASDRAAD AUTOGEEN 2,4X1000MM 5KG - 867857

    • spartex:867857
    • rubix:24850326
    • ean:3660338217661
    • Type:staal autogeen draad
    • Diameter:2,4 mm
    • Verpakking:5 kg
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 34,87 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX LASELECTRODE ALU 2,5X350 (18ST) 884441

    • spartex:884441
    • rubix:24859999
    • ean:3660338378546
    • Diameter:2,5 mm
    • Verpakking:0,14 kg
    • Norm:AWS A5.3 : E4043 DIN 1732 : EL-AISI5
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 34,13 excl. BTW
    / doos
    24 items van 217