Lastoevoegmaterialen
Filter opties
Categorieën
elektrode - vulmetaal (133)
lastoevoegmaterialen mig/mag-draad (91)
lastoevoegmaterialen tig-draad (50)
soldeersels (9)
lastoevoegmaterialen vlam (4)
gutsring (2)
Merk / Fabrikant
abicor binzel
(2)
elga
(4)
esab
(159)
griffon
(2)
lincoln electric
(66)
lincoln industrial
(1)
oerlikon
(3)

217 Product (en) met 289 variant (s):
LINCOLN ELEKTRODEN CONARC 49C 3.2X350 MM VPMD (PK=53ST)
- lincoln electric:CONARC 49C 3.2X350 MM VPMD
- rubix:A0846877
- fabrikant:511437-2
- Diameter:3,2 mm
- Verpakking:12 kg
- Norm:AWS A5.1 : E7018-1 H4R, EN ISO 2560-A : E 46 4 B 32 H5
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 41,32 excl. BTW
/ pak
SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE STAAL 3,2X350 (120ST) 853712
- spartex:853712
- rubix:24500272
- ean:3660338097386
- Diameter:3,2 mm
- Verpakking:3,5 kg
- Norm:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 51,33 excl. BTW
/ pak
SPARTEX SOLDEER 40% ZILVER BEKLEED 1,5X500MM 18ST - 867848
- spartex:867848
- rubix:24850314
- ean:3660338217609
- Type:gecoat zilver
- Diameter:1,5 mm
- Verpakking:0,2 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 163,39 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX RUTIEL BASISCHE RVS ELEKTRODE 2,5X350 (47ST) 853724
- spartex:853724
- rubix:24500252
- ean:3660338097485
- Diameter:2,5 mm
- Verpakking:1 kg
- Norm:ISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 67,74 excl. BTW
/ pak
SPARTEX ELEKTRODE RVS REPARATIE 2.5X300 - 853728 (PK=54ST)
- spartex:853728
- rubix:24500226
- ean:3660338097515
- Diameter:2,5 mm
- Verpakking:1 kg
- Norm:ISO 14172-NORM: E29 9 R 32
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 103,93 excl. BTW
/ pak
SPARTEX ELEKTRODE GIETIJZER REPARATIE 2.5X350 (50ST) 853731
- spartex:853731
- rubix:24500210
- ean:3660338097539
- Diameter:2,5 mm
- Verpakking:1 kg
- Norm:ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 188,02 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX GECOAT MESSINGSOLDEER 3X500MM 32ST - 867843
- spartex:867843
- rubix:24850308
- ean:3660338217579
- Type:gecoat messing
- Diameter:3 mm
- Verpakking:0,5 kg
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 35,13 excl. BTW
/ stuk
ESAB MIGDRAAD PURUS 42 CF 1.0 MM (RO=18KG)
- esab:1A10106910
- rubix:A0880274
- fabrikant:1A10106910
- ean:7330129286911
- Diameter:1 mm
- Verpakking:18 kg
- Materiaal:koolstof-mangaanstaal (mn/si-gedoteerd)
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 90,02 excl. BTW
/ rol
LINCOLN ELEKTRODEN SUPRA 3.2X350 MM PAK (PK=165ST)
- lincoln electric:588695
- rubix:24063808
- ean:5907707902468
- Diameter:3,2 mm
- Verpakking:5 kg
- Norm:AWS A5.1 : E6012 / ISO 2560-A : E 38 0 RC 11
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 70,65 excl. BTW
/ pak
LINCOLN TIGDRAAD LNT25 G2SI 2.0 MM (PK=5KG)
- lincoln electric:T20T005R1S00
- rubix:24041690
- ean:8034163808502
- Diameter:2 mm
- Norm:AWS A5.18:ER70S-3;EN ISO 636-A:W 42 5 2SI;EN ISO:14175;TUV;DB;CE
- Materiaal:zacht staal
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 81,94 excl. BTW
/ pak
LINCOLN ELEKTRODEN PANTAFIX 2.5X350 MM PAK (PK=120ST)
- lincoln electric:588691-1
- rubix:24063684
- ean:5945700004383
- Diameter:2,5 mm
- Verpakking:2,8 kg
- Norm:AWS A5.1 E6013 EN ISO 2560-A E 38 0 RC 11
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 38,10 excl. BTW
/ pak
LINCOLN ELEKTRODEN OMNIA 46 - 3.2X350 MM PAK (175 ST)
- lincoln electric:609061
- rubix:24063674
- ean:5604728007669
- Diameter:3,2 mm
- Verpakking:5,3 kg
- Norm:AWS A5.1 - E 6013 / ISO 2560-A - E 38 0 R 1 1
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 182,98 excl. BTW
/ 3 pakken
LINCOLN MIGDRAAD LNM 316LSi 1.2 MM BS300 PLW 15 KG
- lincoln electric:581447
- rubix:24051156
- ean:8712067082302
- Diameter:1,2 mm
- Verpakking:15 kg
- Materiaal:roestvrij staal
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 300,75 excl. BTW
/ rol
ESAB ELEKTRODEN RUTIEL OK 46.00 - 2.5X350MM.(312 ST)
- esab:4600253200
- rubix:24700257
- ean:7330129237036
- Diameter:2,5 mm
- Verpakking:1,8 kg
- Norm:E6013, EN ISO 2560-A
LINCOLN ELEKTRODEN BASO G 2.5X350 MM (PK=135ST)
- lincoln electric:570823
- rubix:24063098
- ean:8712067005301
- Diameter:2,5 mm
- Verpakking:2,8 kg
- Norm:AWS A5.1 : E7018-1 H4R / ISO 2560-A : E 42 5 B 32 H5
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 189,12 excl. BTW
/ 6 pakken
ESAB ELEKTRODEN BASISCH OK 48.00 - 3.2X350MM.(47 ST) VACPAC
- esab:48003230G0
- rubix:24700279
- ean:7330129003716
- Diameter:3,2 mm
- Verpakking:3,8 kg
- Norm:E7018 H4 R, EN ISO 2560-A
LINCOLN ELEKTRODEN CONARC 49C 3.2X450 MM PAK ( ST)
- lincoln electric:509250
- rubix:24063180
- ean:8712067000979
- Diameter:3,2 mm
- Verpakking:5,8 kg
- Norm:AWS A5.1 - E 7018-1 H4R / ISO 2560-A - E 46 4 B 2 H5
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 273,50 excl. BTW
/ 3 pakken
ELGA ELEKTRODEN P 47D SPEZIAL 3.2X350 MM DRYPAC (PK=62ST)
- elga:P 47D SPEZIAL 3.2X350 MM DRY
- rubix:A0409787
- Diameter:3,2 mm
- Verpakking:2 kg
- Norm:P 47D
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 150,84 excl. BTW
/ 6 pakken
ESAB ELEKTRODEN OK 63.30 - E316L-17 2.5X300MM.(89 ST)
- esab:6330252030
- rubix:24700305
- ean:7330129013777
- Diameter:2,5 mm
- Verpakking:1,7 kg
- Norm:EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 1 2;SFA/AWS A5.4 : E316L-17;CSA W48 : E316L-17;ABS : E316L-17;BV : 316L;CE : EN 13479;CWB : E316L-17;DB : 30.039.06;DNV-GL : VL 316 L;LR : 316L;UKCA : EN 13479;VDTUV : 00262
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 432,63 excl. BTW
/ 6 pakken
LINCOLN MIGDRAAD LNM 304LSi 0.8 MM BS300 PLW 15 KG
- lincoln electric:581386
- rubix:24051064
- ean:8712067088946
- Diameter:0,8 mm
- Verpakking:15 kg
- Materiaal:roestvrij staal
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 299,26 excl. BTW
/ rol
SPARTEX KOPER FOSFORSOLDEER 2X500MM 36ST - 867840
- spartex:867840
- rubix:24850304
- ean:3660338217555
- Type:koper fosfor
- Diameter:2 mm
- Verpakking:0,5 kg
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 37,99 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX FOSFOR KOPER SOLDEER 2% ZILVER 2X500MM 36ST - 867851
- spartex:867851
- rubix:24850318
- ean:3660338217623
- Type:fosfor koper 2% zilver
- Diameter:2 mm
- Verpakking:0,5 kg
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 50,55 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX LASDRAAD AUTOGEEN 2,4X1000MM 5KG - 867857
- spartex:867857
- rubix:24850326
- ean:3660338217661
- Type:staal autogeen draad
- Diameter:2,4 mm
- Verpakking:5 kg
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 34,87 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX LASELECTRODE ALU 2,5X350 (18ST) 884441
- spartex:884441
- rubix:24859999
- ean:3660338378546
- Diameter:2,5 mm
- Verpakking:0,14 kg
- Norm:AWS A5.3 : E4043 DIN 1732 : EL-AISI5
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 34,13 excl. BTW
/ doos
24 items van 217