Referenties
Esab:4600253200
Rubix:24700257
EAN:7330129237036

Productdetails : ESAB ELEKTRODEN RUTIEL OK 46.00 - 2.5X350MM.(312 ST)
OK 46.00 is een staaf die gemakkelijk te gebruiken is en tegelijk metaal van goede kwaliteit afzet. De naden zien er vanuit alle hoeken mooi uit en de slak is gemakkelijk te verwijderen. Starten en hernemen is heel eenvoudig: het is ideaal voor korte naden, penetratiebewegingen en richten. Het wordt vooral aanbevolen voor buizen.
Sterke punten
Starten en hernemen is heel eenvoudig: ideaal voor korte naden, penetratiebewegingen en voegen.
Toepassingen
Rutiel AWS E 6013.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Verpakking | 1,8 kg |
| Norm | E6013, EN ISO 2560-A |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes