LINCOLN ELEKTRODEN KRYO 1 - 2.5X350 MM SRP (PK=70ST)
Elektroden aaggelegeerd basisch Kryo 1
Zie technische informatieReferenties
Lincoln Electric:524383
Rubix:24063422
EAN:8712067002270

Productdetails : LINCOLN ELEKTRODEN KRYO 1 - 2.5X350 MM SRP (PK=70ST)
KRYO 1, van Lincoln Electric, is een basische offshore elektrode met max. 1% Ni voor alle posities
Sterke punten
• Uitstekende mechanische eigenschappen (kerftaaiheid tot -60°C)
• Goede CTOD bij -10°C
• Extreem laag waterstofgehalte
• 110-120% rendement
• Lasbaar op wissel- en gelijkstroom
• Goede CTOD bij -10°C
• Extreem laag waterstofgehalte
• 110-120% rendement
• Lasbaar op wissel- en gelijkstroom
Toepassingen
- Lage temperatuurtoepassingen (max. 1%Ni), bij uitstek Offshore
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Verpakking | 1,4 kg |
| Lengte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 329,84 excl. BTW
/ 10 pakken
€ 399,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen