OERLIKON SPEZIAL BASIS ELEKTRODEN 2.5X350 MM (PK=200ST)
Basiselectrode Spezial
Zie technische informatieReferenties
Oerlikon:W000287402
Rubix:24130191
Fabrikant:W000287402
EAN:4028659106528

Productdetails : OERLIKON SPEZIAL BASIS ELEKTRODEN 2.5X350 MM (PK=200ST)
Basis elektrode dubbelmantel. Geschikt voor alle standen behalve verticaal neergaand.
ELECTRODE SPEZIAL 2,5X350 XCBOX (PRIX AU 100) UE200 T-MENSUEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Verpakking | 19 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,73 excl. BTW
/ pak
€ 104,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
