SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE STAAL 2,0X300 (93ST) 853714

Rutiel elektrode voor staal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:853714
Rubix:24500266
EAN:3660338097409
SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE STAAL 2,0X300 (93ST) 853714

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Verpakking1 kg
NormISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE STAAL 2,0X300 (93ST) 853714


ISO 2560-A-norm: E 38 ZB 12 H10

Universele staalelektrode voor alle posities en alle bekende staalsoorten. Zachte fusie. Goed hanteerbaar. Zelfverwijderende slakken. Geleidingsspanning: =- ~40 V.
TOEPASSINGEN: Ketelbouw, metaalconstructies, reservoirs, leidingen, handwerk, hang- en sluitwerk, enz.

Toepassingen

• Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Verpakking1 kg
NormISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Lengte300 mm
Aantal elektroden93
€ 25,42 excl. BTW
/ stuk
€ 30,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen

Diameter

Verpakking