SPARTEX RUTIELELEK. GLADDE LASVERB 4,0X350 (64ST) 856141

Rutiel elektrode voor gladde lasverbindingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:856141
Rubix:24850048
EAN:3660338114380
SPARTEX RUTIELELEK. GLADDE LASVERB 4,0X350 (64ST) 856141

Technische samenvatting

Diameter4 mm
Verpakking3 kg
NormISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX RUTIELELEK. GLADDE LASVERB 4,0X350 (64ST) 856141


ISO 2560-A-norm: E 38 ZB 12 H10

Elektrode met dikke mantel die geschikt is voor alle veelvoorkomende werkzaamheden. Is vooral geschikt voor het lassen van platte, gekantelde en verticaal geplaatste werkstukken. Zeer zachte fusie, slaat snel neer, spat niet, slak komt automatisch los, zeer gladde lasverbinding. Geleidingsspanning: =- ~45 V.
TOEPASSINGEN: Veelvuldig gebruik bij gelaste mechanische constructies, ketels, op bouwplaatsen en scheepswerven, voor hang- en sluitwerk...

Toepassingen

• Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Verpakking3 kg
NormISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Lengte350 mm
Aantal elektroden64
€ 43,83 excl. BTW
/ pak
€ 53,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter

Verpakking