Referenties
Esab:48004030G0
Rubix:24700281
EAN:7330129090907


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Verpakking | 7,4 kg |
| Norm | E7018 H4 R, EN ISO 2560-A |
Productdetails : ESAB ELEKTRODEN BASISCH OK 48.00 - 4.0X350MM.(33 ST) VACPAC
De betrouwbare en veelzijdige waterstofarme elektrode OK 48.00 is ontworpen voor zacht en laaggelegeerd staal. De OK 48.00 elektrode is geschikt voor alle lasposities en genereert een stabiele en veilige boog met constante mechanische eigenschappen. Hij kan worden gebruikt om een grondlaag te maken, te vullen of af te werken, ongeacht de omstandigheden, de aard van de uit te voeren taak of de dikte.
Sterke punten
Voldoet aan de H4R classificatie volgens SFA/AWS a 5.1. Laag diffusibel waterstofgehalte om het risico op koudscheuren te verminderen. Extreem lage vochtterugwinning. Hoog rendement voor een hogere productiviteit. Uitstekende lasbaarheid in rechtopstaande positie. Uitzonderlijk uiterlijk van de laskabel.
Toepassingen
Civiele bouw. Energie. Industriële productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Verpakking | 7,4 kg |
| Norm | E7018 H4 R, EN ISO 2560-A |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes