Esab
Filter opties
Categorieën
lastechniek (522)
persoonlijke beschermingsmiddelen, safety & hygiëne (13)
onderhoud & reparatie (4)
gereedschappen & meettechniek (2)
bedrijfsuitrusting en -inrichting (2)
pneumatiek, hydrauliek & procestechniek (1)
1Merk / Fabrikant
esab
(544)
525 Product (en) met 544 variant (s):
ESAB ELECTRODE 1-TORCH 9-8215
- esab:9-8215
- rubix:24710666
- ean:0699488747516
- Type:elektrode
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 12,11 excl. BTW
/ stuk
ESAB MIGDRAAD PURUS 42 CF 1.0 MM (RO=18KG)
- esab:1A10106910
- rubix:A0880274
- fabrikant:1A10106910
- ean:7330129286911
- Diameter:1 mm
- Verpakking:18 kg
- Materiaal:koolstof-mangaanstaal (mn/si-gedoteerd)
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 90,02 excl. BTW
/ rol
ESAB ELEKTRODEN OK WEARTRODE 30 HD - 5.0X450MM.(38 ST)
- esab:8329504020
- rubix:24700381
- ean:7330129229178
- Type:elektroden ok weartrode
ESAB SNIJMONDSTUK 1-TORCH(STANDOFF) 9-8210 60 AMPERE
- esab:9-8210
- rubix:24712062
- ean:0699488747462
- Type:esab snijmondstuk 1-torch(standoff) 9-8210 60 ampere
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 9,64 excl. BTW
/ stuk
ESAB ADAPTOR MET VEER K300 TBV MIGDRAADKORF
- esab:0000701981
- rubix:24710056
- ean:7322375077665
- Type:esab adaptor met veer k300 tbv migdraadkorf
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 19,70 excl. BTW
/ stuk
ESAB AARDKLEM SCHROEFMODEL MESSING EG 600 AMPERE
- esab:0160288001
- rubix:24710036
- ean:7330725000041
- Type:esab aardklem schroefmodel messing eg 600 ampere
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 33,32 excl. BTW
/ stuk
ESAB LASHELM SENTINEL A60 ADF 3/5-13
- esab:0700600860
- rubix:A0388244
- ean:7330725068591
- Gezichtsveld:118x71 mm
- Aantal sensoren:4
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 368,90 excl. BTW
/ stuk
ESAB ELEKTRODEN RUTIEL OK 46.00 - 2.5X350MM.(312 ST)
- esab:4600253200
- rubix:24700257
- ean:7330129237036
- Diameter:2,5 mm
- Verpakking:1,8 kg
- Norm:E6013, EN ISO 2560-A
ESAB CONTACTTIP M6X27 MM 0.8 MM CUCRZR
- esab:0468500003
- rubix:24710400
- fabrikant:0468500003
- ean:7330725006067
- Type:esab contacttip m6x27 mm 0.8 mm cucrzr
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 27,40 excl. BTW
/ 10 stuks
ESAB GEVULDEDRAAD CORESHIELD 15 - 0.8MM.(4.5KG)GASLOOS
- esab:242200100
- rubix:24700201
- Type:gevuldedraad coreshield
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 119,11 excl. BTW
/ rol
ESAB CONTACTTIPHOUDER M6 VOOR PSF 305/405/410W/510W
- esab:0366394001
- rubix:24710436
- fabrikant:0366394001
- ean:7330725006661
- Type:esab contacttiphouder m6 voor psf 305/405/410w/510w
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 12,99 excl. BTW
/ stuk
ESAB ELEKTRODEN BASISCH OK 48.00 - 3.2X350MM.(47 ST) VACPAC
- esab:48003230G0
- rubix:24700279
- ean:7330129003716
- Diameter:3,2 mm
- Verpakking:3,8 kg
- Norm:E7018 H4 R, EN ISO 2560-A
ESAB ELEKTRODEN OK 63.30 - E316L-17 2.5X300MM.(89 ST)
- esab:6330252030
- rubix:24700305
- ean:7330129013777
- Diameter:2,5 mm
- Verpakking:1,7 kg
- Norm:EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 1 2;SFA/AWS A5.4 : E316L-17;CSA W48 : E316L-17;ABS : E316L-17;BV : 316L;CE : EN 13479;CWB : E316L-17;DB : 30.039.06;DNV-GL : VL 316 L;LR : 316L;UKCA : EN 13479;VDTUV : 00262
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 431,30 excl. BTW
/ 6 pakken
ESAB ISOLATIEHULS 366397002 V.PSF315
- esab:0366397002
- rubix:24711078
- fabrikant:0366397002
- ean:7322370437693
- Type:esab isolatiehuls 366397002 v.psf315
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 54,00 excl. BTW
/ 10 stuks
ESAB CONTACTTIPHOUDER M8 V.PSF 405/410W
- esab:0460819001
- rubix:24710440
- ean:7322371652965
- Type:esab contacttiphouder m8 v.psf 405/410w
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 34,35 excl. BTW
/ 5 stuks
ESAB ELEKTRODEN OK WEARTRODE 30 - 5.0X450MM.(59 ST)
- esab:8328504020
- rubix:24700374
- ean:7330129229093
- Type:elektroden ok weartrode
ESAB CONTACTTIPHOUDER M6 V.PSF 250 EN PSF 260
- esab:0366314001
- rubix:24710438
- ean:7330725006647
- Type:esab contacttiphouder m6 v.psf 250 en psf 260
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 44,20 excl. BTW
/ 5 stuks
ESAB DEFLECTOR PT-31XL HT 20463
- esab:0558000506
- rubix:24710464
- ean:0662067002306
- Type:esab deflector pt-31xl ht 20463
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 18,62 excl. BTW
/ stuk
ESAB VERGROOTGLAS + 2.5 DIOPTRIE
- esab:0700000087
- rubix:24710494
- ean:7322371609051
- Type:esab vergrootglas + 2.5 dioptrie
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 10,99 excl. BTW
/ stuk
ESAB WARRIOR BINNENRUIT 54 X 105MM (PK=10ST)
- esab:700000416
- rubix:24712558
- Lengte:105 cm
- Breedte:55 cm
- Materiaal:polycarbonaat
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 6,95 excl. BTW
/ pak
ESAB ELECTRODE 1-TORCH BLACK 9-8214
- esab:9-8214
- rubix:24710667
- Type:elektrode
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 84,90 excl. BTW
/ 5 stuks
FILARC ELEKTRODEN RUTIEL 48 - 4.0X350MM.(115 ST)
- esab:4772403004
- rubix:24700415
- ean:7330129043538
- Diameter:4 mm
- Verpakking:4,8 kg
- Norm:EN 13479, CE, 10.105.06
ESAB ELEKTRODEN OK 61.30 - E308L- 3.2X350MM.(111 ST)
- esab:6130323020
- rubix:24700304
- ean:7330129010455
- Diameter:3,2 mm
- Verpakking:3,9 kg
- Norm:EN ISO 3581-A, E 19 9 L R 1 2
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 432,24 excl. BTW
/ 3 pakken
ESAB DRUKARM 0.8-1.2MM HD 366902880 V.MED
- esab:0366902880
- rubix:24710640
- ean:7322370444189
- Type:esab drukarm 0.8-1.2mm hd 366902880 v.med
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 278,80 excl. BTW
/ stuk
24 items van 525