Referenties
Esab:0468500003
Rubix:24710400
Fabrikant:0468500003
EAN:7330725006067

Documenten
Productdetails : ESAB CONTACTTIP M6X27 MM 0.8 MM CUCRZR
Esab contacttip m6x27 mm 0.8 mm cucrzr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | esab contacttip m6x27 mm 0.8 mm cucrzr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
