ESAB ELEKTRODEN OK 61.30 - E308L- 3.2X350MM.(111 ST)
OK 61.30 Roestvrij staal 308 L
Zie technische informatieReferenties
Esab:6130323020
Rubix:24700304
EAN:7330129010455


Technische samenvatting
| Diameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Verpakking | 3,9 kg |
| Norm | EN ISO 3581-A, E 19 9 L R 1 2 |
Productdetails : ESAB ELEKTRODEN OK 61.30 - E308L- 3.2X350MM.(111 ST)
OK 61.30 is een elektrode met ultralaag koolstofgehalte voor het lassen van 19Cr10Ni-staal en is ook geschikt voor het lassen van gestabiliseerd roestvast staal van vergelijkbare samenstelling, behalve wanneer de volledige kruipsterkte van het basismetaal behouden moet blijven. Hij ontkiemt en ontkreukt heel gemakkelijk. De rillen zien er zeer aantrekkelijk uit en de slak verwijdert zichzelf. Lasstroom DC+, AC OCV 50 V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Diameter | 3,2 mm |
| Verpakking | 3,9 kg |
| Norm | EN ISO 3581-A, E 19 9 L R 1 2 |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,24 excl. BTW
/ 3 pakken
€ 523,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen