ESAB GEVULDEDRAAD CORESHIELD 15 - 0.8MM.(4.5KG)GASLOOS
Gevuldedraad Coreshield
Zie technische informatieReferenties
Esab:242200100
Rubix:24700201

Productdetails : ESAB GEVULDEDRAAD CORESHIELD 15 - 0.8MM.(4.5KG)GASLOOS
Coreshield 15 is een in alle posities zelfbeschermde gevulde lasdraad voor single pass toepassingen. Coreshield 15 produceert een soepele boogwerking, volledige slakdekking, gemakkelijke slakverwijdering en weinig spatten. Het gebruik van DCEN (negatieve elektrode) stroom minimaliseert het risico op doorbranden. Coreshield 15 is uitstekend te gebruiken voor overlap- en hoeklassen op dun gegalvaniseerd en zacht staal in alle lasposities. De beschikbaarheid van een diameter van 0,8 mm (0,030") maakt het mogelijk om dit product te gebruiken op materialen tot 1,2 mm (18 gauge). De draad is met name geschikt voor dunne materialen van 0,030 - 3/16" (0,8-5,0 in.) in gegalvaniseerd, zink-aluminium koolstof of gealuminiseerd koolstofstaal. In structurele constructies kan het product worden gebruikt als er geen seismische vereisten zijn.
Sterke punten
Gevuldedraad Coreshield 15 - 0.8Mm.(4.5Kg)Gasloos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gevuldedraad coreshield |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,11 excl. BTW
/ rol
€ 144,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
