ESAB ELEKTRODEN BASISCH OK 48.00 - 3.2X350MM.(47 ST) VACPAC

OK 48,00 1/2 VP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Esab:48003230G0
Rubix:24700279
EAN:7330129003716
ESAB ELEKTRODEN BASISCH OK 48.00 - 3.2X350MM.(47 ST) VACPAC

Technische samenvatting

Diameter3,2 mm
Verpakking3,8 kg
NormE7018 H4 R, EN ISO 2560-A
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ESAB ELEKTRODEN BASISCH OK 48.00 - 3.2X350MM.(47 ST) VACPAC


De betrouwbare en veelzijdige waterstofarme elektrode OK 48.00 is ontworpen voor zacht en laaggelegeerd staal. De OK 48.00 elektrode is geschikt voor alle lasposities en genereert een stabiele en veilige boog met constante mechanische eigenschappen. Hij kan worden gebruikt om een grondlaag te maken, te vullen of af te werken, ongeacht de omstandigheden, de aard van de uit te voeren taak of de dikte.

Sterke punten

Voldoet aan de H4R classificatie volgens SFA/AWS a 5.1. Laag diffusibel waterstofgehalte om het risico op koudscheuren te verminderen. Extreem lage vochtterugwinning. Hoog rendement voor een hogere productiviteit. Uitstekende lasbaarheid in rechtopstaande positie. Uitzonderlijk uiterlijk van de laskabel.

Toepassingen

Civiele bouw. Energie. Industriële productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Diameter3,2 mm
Verpakking3,8 kg
NormE7018 H4 R, EN ISO 2560-A
Lengte350 mm
Aantal elektroden47

Diameter

Verpakking