LINCOLN ELEKTRODEN SUPRA 4.0X350 MM PAK (115 ST)
Elektroden ongelegeerd rutiel Supra
Zie technische informatieReferenties
Lincoln Electric:588696
Rubix:24063810
EAN:5907707902475

Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Verpakking | 5 kg |
| Norm | AWS A5.1 : E6012 / ISO 2560-A : E 38 0 RC 12 |
Productdetails : LINCOLN ELEKTRODEN SUPRA 4.0X350 MM PAK (115 ST)
SUPRA, van Lincoln Electric, is een rutiel elektrode voor alle posities met uitstekende verticaal neergaene eigenschappen
Sterke punten
• Uitstekend voor geschilderd en roestig staal
• Lasbaar in alle posities met één stroominstelling
• Lasbaar in alle posities met één stroominstelling
Toepassingen
- Algemeen toepasbaar, specifiek verticaal neergaand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Verpakking | 5 kg |
| Norm | AWS A5.1 : E6012 / ISO 2560-A : E 38 0 RC 12 |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,95 excl. BTW
/ pak
€ 79,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen