LINCOLN ELEKTRODEN OMNIA 46 - 2.5X350 MM PAK (250 ST)
Elektroden ongelegeerd rutiel Omnia 46
Zie technische informatieReferenties
Lincoln Electric:609060
Rubix:24063672
EAN:5604728007232

Technische samenvatting
| Diameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Verpakking | 4,8 kg |
| Norm | AWS A5.1 - E 6013 / ISO 2560-A - E 38 0 R 1 1 |
Productdetails : LINCOLN ELEKTRODEN OMNIA 46 - 2.5X350 MM PAK (250 ST)
OMNIA 46, van Lincoln Electric, is een rutiel universele elektrode voor alle posities
Sterke punten
• Toepasbaar voor schoon constructiestaal
• Zeer geschikt voor laag openspanningstransformatoren (min. OCV 42V)
• Zeer geschikt voor laag openspanningstransformatoren (min. OCV 42V)
Toepassingen
- Algemeen constructiewerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4800 g |
| Diameter | 2,5 mm |
| Verpakking | 4,8 kg |
| Norm | AWS A5.1 - E 6013 / ISO 2560-A - E 38 0 R 1 1 |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 250 |
| 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,95 excl. BTW
/ 3 pakken
€ 210,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen