Referenties
Lincoln Electric:534658
Rubix:24063616
EAN:8712067003338

Productdetails : LINCOLN ELEKTRODEN NICHROMA 3.2X350 MM (PK=135ST)
Rutiel basische elektrode voor het lassen van ongelijke verbindingen in alle posities
Sterke punten
• Uitstekend lasuiterlijk en slaklossing
• Lasbaar op wissel- en gelijkstroom+ polariteit
• Lasbaar op wissel- en gelijkstroom+ polariteit
Toepassingen
- Beklede elektrode voor het lassen van ongelijksoortige verbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Diameter | 3,2 mm |
| Verpakking | 4,9 kg |
| Lengte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,34 excl. BTW
/ pak
€ 547,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen