LINCOLN ELEKTRODEN CONARC 49C 4.0X450 MM SRP (28 ST)
Elektroden ongelegeerd basisch Conarc 49C
Zie technische informatieReferenties
Lincoln Electric:511536
Rubix:24063190
EAN:8712067001181

Productdetails : LINCOLN ELEKTRODEN CONARC 49C 4.0X450 MM SRP (28 ST)
CONARC 49C, van Lincoln Electric, is een basische extreem laag waterstof elektrode
Sterke punten
• Betrouwbare kerftaaiheid -40°C, goede CTOD waarde bij -10°C
• 100 - 120% rendement
• Goede pijplaseigenschappen
• Uitstekende röntgendichtheid
• 100 - 120% rendement
• Goede pijplaseigenschappen
• Uitstekende röntgendichtheid
Toepassingen
- Hoge kwaliteit voor algemene toepassingen (CTOD)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Verpakking | 2 kg |
| Lengte | 450 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,36 excl. BTW
/ 8 pakken
€ 308,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen