SPARTEX RUTIELELEK. GLADDE LASVERB 3,2X350 (31ST) 856143
Rutiel elektrode voor gladde lasverbindingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:856143
Rubix:24850046
EAN:3660338114403


Technische samenvatting
| Diameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Verpakking | 1 kg |
| Norm | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX RUTIELELEK. GLADDE LASVERB 3,2X350 (31ST) 856143
ISO 2560-A-norm: E 38 ZB 12 H10
Elektrode met dikke mantel die geschikt is voor alle veelvoorkomende werkzaamheden. Is vooral geschikt voor het lassen van platte, gekantelde en verticaal geplaatste werkstukken. Zeer zachte fusie, slaat snel neer, spat niet, slak komt automatisch los, zeer gladde lasverbinding. Geleidingsspanning: =- ~45 V.
TOEPASSINGEN: Veelvuldig gebruik bij gelaste mechanische constructies, ketels, op bouwplaatsen en scheepswerven, voor hang- en sluitwerk...
Elektrode met dikke mantel die geschikt is voor alle veelvoorkomende werkzaamheden. Is vooral geschikt voor het lassen van platte, gekantelde en verticaal geplaatste werkstukken. Zeer zachte fusie, slaat snel neer, spat niet, slak komt automatisch los, zeer gladde lasverbinding. Geleidingsspanning: =- ~45 V.
TOEPASSINGEN: Veelvuldig gebruik bij gelaste mechanische constructies, ketels, op bouwplaatsen en scheepswerven, voor hang- en sluitwerk...
Toepassingen
• Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,2 mm |
| Verpakking | 1 kg |
| Norm | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 31 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,44 excl. BTW
/ pak
€ 21,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen