Referenties
Esab:4772403004
Rubix:24700415
EAN:7330129043538


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Verpakking | 4,8 kg |
| Norm | EN 13479, CE, 10.105.06 |
Productdetails : FILARC ELEKTRODEN RUTIEL 48 - 4.0X350MM.(115 ST)
De Filarc 48 is een universele rutielelektrode voor lassen in alle posities. Geeft uitzonderlijke resultaten bij het bovenhands lassen van hoeklassen en overlappingslassen. Last goed op verroest en met verf bedekt plaatstaal. Voor gebruik in scheepswerven en de algemene bouw. Kortbooglassen.
Toepassingen
Rutile AWS E 6013.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Verpakking | 4,8 kg |
| Norm | EN 13479, CE, 10.105.06 |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes