Referenties
Esab:6330252030
Rubix:24700305
EAN:7330129013777


Technische samenvatting
| Diameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Verpakking | 1,7 kg |
| Norm | EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 1 2;SFA/AWS A5.4 : E316L-17;CSA W48 : E316L-17;ABS : E316L-17;BV : 316L;CE : EN 13479;CWB : E316L-17;DB : 30.039.06;DNV-GL : VL 316 L;LR : 316L;UKCA : EN 13479;VDTUV : 00262 |
Productdetails : ESAB ELEKTRODEN OK 63.30 - E316L-17 2.5X300MM.(89 ST)
Elektrode van extra koolstofarm roestvast staal voor het lassen van staalsoorten van het type 18Cr 12Ni 2. 8Mo. Ook geschikt voor het lassen van gestabiliseerde roestvast staalsoorten met een vergelijkbare samenstelling, behalve wanneer de volledige kruipweerstand van het basismetaal moet worden bereikt.
Toepassingen
Lassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Verpakking | 1,7 kg |
| Norm | EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 1 2;SFA/AWS A5.4 : E316L-17;CSA W48 : E316L-17;ABS : E316L-17;BV : 316L;CE : EN 13479;CWB : E316L-17;DB : 30.039.06;DNV-GL : VL 316 L;LR : 316L;UKCA : EN 13479;VDTUV : 00262 |
| Lengte | 300 mm |
| Aantal elektroden | 89 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,30 excl. BTW
/ 6 pakken
€ 521,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen