SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE HARD OPLAS 4,0X400 (33ST) 853735
Rutiel elektrode voor hard oplas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853735
Rubix:24500264
EAN:3660338097560

Documenten
Productdetails : SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE HARD OPLAS 4,0X400 (33ST) 853735
Elektrode met een hoog rendement (160 %) voor hard oplassen. Lasmateriaal op basis van legeringen welke bestand zijn tegen minerale slijtage in combinatie met schokken. Hoge hardheid (63 HRC ). Lasnaad alleen bewerkbaar met slijpsteen.
Oplassing mogelijk in 1-2 of 3 gangen. Zeer mooi uiterlijk van de lasnaad.
Geleidingsspanning: =- ~50 V.
TOEPASSINGEN: Pers, strijkbord, tanden van laadschoppen, brekers, extrusieschroeven, getande kransen, snijgereedschap, enz.
Oplassing mogelijk in 1-2 of 3 gangen. Zeer mooi uiterlijk van de lasnaad.
Geleidingsspanning: =- ~50 V.
TOEPASSINGEN: Pers, strijkbord, tanden van laadschoppen, brekers, extrusieschroeven, getande kransen, snijgereedschap, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Norm | DIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ |
| Lengte | 450 mm |
| Aantal elektroden | 33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,04 excl. BTW
/ stuk
€ 124,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden