SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE STAAL 2,5X350 (197ST) 853711
Rutiel elektrode voor staal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853711
Rubix:24500268
EAN:3660338097379


Technische samenvatting
| Diameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Verpakking | 3,5 kg |
| Norm | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE STAAL 2,5X350 (197ST) 853711
ISO 2560-A-norm: E 38 ZB 12 H10
Universele staalelektrode voor alle posities en alle bekende staalsoorten. Zachte fusie. Goed hanteerbaar. Zelfverwijderende slakken. Geleidingsspanning: =- ~40 V.
TOEPASSINGEN: Ketelbouw, metaalconstructies, reservoirs, leidingen, handwerk, hang- en sluitwerk, enz.
Universele staalelektrode voor alle posities en alle bekende staalsoorten. Zachte fusie. Goed hanteerbaar. Zelfverwijderende slakken. Geleidingsspanning: =- ~40 V.
TOEPASSINGEN: Ketelbouw, metaalconstructies, reservoirs, leidingen, handwerk, hang- en sluitwerk, enz.
Toepassingen
• Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Verpakking | 3,5 kg |
| Norm | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 197 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,63 excl. BTW
/ pak
€ 73,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden