SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE HARD OPLAS 3,2X350 (59ST) 853734
Rutiel elektrode voor hard oplas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853734
Rubix:24500262
EAN:3660338097553

Documenten
Productdetails : SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE HARD OPLAS 3,2X350 (59ST) 853734
Elektrode met een hoog rendement (160 %) voor hard oplassen. Lasmateriaal op basis van legeringen welke bestand zijn tegen minerale slijtage in combinatie met schokken. Hoge hardheid (63 HRC ). Lasnaad alleen bewerkbaar met slijpsteen.
Oplassing mogelijk in 1-2 of 3 gangen. Zeer mooi uiterlijk van de lasnaad.
Geleidingsspanning: =- ~50 V.
TOEPASSINGEN: Pers, strijkbord, tanden van laadschoppen, brekers, extrusieschroeven, getande kransen, snijgereedschap, enz.
Oplassing mogelijk in 1-2 of 3 gangen. Zeer mooi uiterlijk van de lasnaad.
Geleidingsspanning: =- ~50 V.
TOEPASSINGEN: Pers, strijkbord, tanden van laadschoppen, brekers, extrusieschroeven, getande kransen, snijgereedschap, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,2 mm |
| Norm | DIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 59 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,68 excl. BTW
/ stuk
€ 152,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen