Referenties
Esab:0700600860
Rubix:A0388244
EAN:7330725068591




Productdetails : ESAB LASHELM SENTINEL A60 ADF 3/5-13
De Sentinel A60-lashelm tilt uw laswerk naar een hoger niveau met een enorm panoramisch zicht en een perfecte 1/1/1/1 EN optische helderheid. Nu hebt u een nog breder zicht op het lasbad zonder enige vervorming. Het opnieuw ontworpen automatisch verduisterende filter (ADF) is voorzien van een nieuwe OpTCS™ breedspectrum lichtregelingstechnologie van ESAB. Dit zorgt voor een verbeterd True Colour-beeld met minder vermoeidheid van de ogen voor de meest veeleisende dagen op het werk. Dankzij de nieuwe schaduwinstellingen met stappen van 0,5 kunt u uw zicht nauwkeuriger regelen. Het kenmerkende ontwerp van de schaal van Sentinel, de volledig verstelbare Halo™-hoofdband en de externe knop voor slijpmodus maken deze helm tot de meest comfortabele en best presterende helm die ESAB ooit heeft geproduceerd.
Sterke punten
•ADF-zichtveld: 118 x 71 mm (4,65 x 2,80 inch) en intuïtieve interne<br>ADF-bedieningselementen, waaronder gevoeligheid en vertraging<br>Tintbereik: DIN 3/5-13, instelbaar in stappen van 0,5 en ADF-tintvergrendeling<br>ESAB OPTCS True Colour Lens Technology<br>Ingebouwd geheugen voor maximaal 9 instellingen<br>Boogsensoren: 4<br>Snelle schakeltijd van 0,04 milliseconden<br>Vervangbare CR2450-batterij<br>LED's voor lage batterijspanning, slijpmodus en schaduwvergrendeling<br>Instelbaar in stappen van 0,5 schaduw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gezichtsveld | 118x71 mm |
| Aantal sensoren | 4 |
| Gewicht | 644 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,90 excl. BTW
/ stuk
€ 446,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
