3M SPEEDGLAS LASHELM G5-03E ZONDER LASFILTER 631000

3M SPEEDGLAS LASHELM G5-03E ZONDER LASFILTER 631000

Zie technische informatie

Referenties

3M:631000
Rubix:A0719738
Fabrikant:7100332285
EAN:04064035172893
3M SPEEDGLAS LASHELM G5-03E ZONDER LASFILTER 631000

Technische samenvatting

Gezichtsveld55 mm x 107 mm
Aantal sensoren3
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SPEEDGLAS LASHELM G5-03E ZONDER LASFILTER 631000


De 3M™ Speedglas™ G5-03 E Lashelm is een veelzijdige, kosteneffectieve lashelm met 3M™ Speedglas™-merkkwaliteit. Dit unieke model in de serie G5-03 voor slijp- en doorslijpwerkzaamheden biedt een optimale dekking bij een slank ontwerp en een laag gewicht. Afhankelijk van de versie bieden de 3M™ Speedglas™ lasfilters uit de G5-serie 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology (model G5-01/03VC) en een hechtlasmodus (model G5-01/03TW). U kunt ook meer van het laswerkstuk zien met de nieuwe optionele 3M™ Speedglas™-helmlamp. Om de flexibiliteit te vergroten, zijn veel vervangende onderdelen uit de G5-03-serie ook compatibel met de G5-01-serie. Hierdoor kunt u een kleinere voorraad reserveonderdelen aanhouden.
G5 lasfilters voor zowel G5-01- als G5-03-lashelmen.

Sterke punten

Robuust, compact ontwerp;Ergonomisch, verstelbaar hoofdharnas;SLIJP- en SNIJ-modus bij gebruik van G5-01/03 automatisch donkerkleurende filters;Verkrijgbaar in drie verschillende automatisch donkerkleurende filteropties (VC/TW/NC)

Toepassingen

Lassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gezichtsveld55 mm x 107 mm
Aantal sensoren3
Gewicht595 g
€ 72,73 excl. BTW
/ stuk
€ 88,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen