Wegwerpkleding/disposables
Wegwerpbeschermingsmiddelen en disposables zijn onmisbaar in omgevingen waar veiligheid, netheid en hygiëne essentieel zijn. Ze worden gebruikt in tal van sectoren, van industriële omgevingen tot de voedingsverwerkingsindustrie, en helpen om het risico op contaminatie te beperken, gevoelige producten te beschermen en de veiligheid van medewerkers te waarborgen.
Bij Rubix bieden wij een uitgebreid assortiment kleding voor kortdurend gebruik en persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen: overalls, veiligheidshandschoenen, maskers, overschoenen, schorten en capuchons. Deze producten garanderen een hoog beschermingsniveau en bieden tegelijkertijd uitstekend draagcomfort en optimale bewegingsvrijheid.
Onze oplossingen worden vervaardigd uit technische materialen zoals polypropyleen, Tyvek of PVC en zijn afgestemd op de specifieke behoeften van professionals en de eisen van elke werkplek.
Waarom wegwerpbescherming gebruiken op het werk?
Wegwerpbescherming speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van risico’s op het gebied van hygiëne en verontreiniging. Het dragen ervan is onmisbaar in omgevingen waar reinheid volledig onder controle moet blijven, zoals in de voedingsverwerkingsindustrie, chemische industrie, farmaceutische sector of medische omgevingen. Kleding voor kortdurend gebruik beschermt gebruikers doeltreffend tegen spatten, chemische producten en fijne deeltjes.
Deze uitrustingen vormen bovendien een betrouwbare barrière om gevoelige producten te beschermen tegen externe verontreinigingen. In laboratoria of werkplaatsen helpen ze een hoog hygiëneniveau te garanderen en kruisbesmetting te voorkomen.
Rubix biedt een ruime selectie wegwerpbeschermingsmiddelen en disposables die voldoen aan de eisen van uiteenlopende beroepsactiviteiten en zowel veiligheid als comfort garanderen.
De verschillende soorten wegwerpkleding/disposables
Wegwerpbeschermingsmiddelen en disposables omvatten een compleet assortiment kleding voor kortdurend gebruik en beschermingsmiddelen die ontworpen zijn om de veiligheid en hygiëne van professionals in elke werksituatie te garanderen.
Disposable overalls behoren tot de meest gebruikte oplossingen. Ze beschermen doeltreffend tegen stof, chemische spatten en vloeistoffen. Afhankelijk van de toepassing kunnen ze uitgerust zijn met een capuchon, elastische manchetten of geïntegreerde overschoenen.
Disposable handschoenen voor kort gebruik en maskers vormen een belangrijke aanvulling op deze bescherming en bieden een praktische oplossing bij het hanteren van chemische producten of voedingsmiddelen.
Capuchons, haarnetjes, petten en schorten vormen op hun beurt een doeltreffende barrière tegen vervuiling en garanderen een onberispelijke hygiëne in gevoelige omgevingen.
Materialen en prestaties van wegwerpkleding en disposables
Persoonlijke wegwerpbeschermingsmiddelen onderscheiden zich door de diversiteit aan materialen, elk afgestemd op specifieke toepassingen. Kleding voor kortdurend gebruik kan worden vervaardigd uit polypropyleen, polyethyleen, PVC, SMS of Tyvek, materialen die bekendstaan om hun kwaliteit en weerstand tegen chemische stoffen, vloeistoffen en vaste deeltjes.
Microporeuze en meerlaagse materialen bieden een uitstekende balans tussen bescherming en ademend vermogen. Ze beschermen tegen de penetratie van chemische producten terwijl de huid kan blijven ademen, wat het dagelijkse draagcomfort verhoogt.
Sommige wegwerpoveralls zijn uitgerust met specifieke filtertechnologieën om de barrière tegen micro-organismen of gevaarlijke stoffen verder te versterken. Afhankelijk van de sector zijn modellen verkrijgbaar in verschillende materiaaldiktes en beschermingsniveaus, waardoor ze perfect aansluiten op de aard van de aanwezige risico’s.
Deze uitrustingen bieden professionals een duurzame bescherming bij kortstondig gebruik, die licht, praktisch en eenvoudig aan te trekken is, terwijl deze voldoet aan de strengste hygiëne-eisen binnen industrie, medische toepassingen en de voedingsverwerkingsindustrie.
Normen en vereisten
Wegwerpkleding en disposables voor professioneel gebruik moet voldoen aan verschillende normen die de doeltreffendheid en conformiteit met Europese regelgeving garanderen. Deze normen garanderen dat elk kledingstuk voor eenmalig gebruik voldoende bescherming biedt tegen de risico’s van chemische stoffen, infectieuze agentia of fijnstof.
• EN 1149-5: specificeert de eisen voor antistatische bescherming, essentieel in explosiegevoelige of elektrostatisch gevoelige zones.
• EN 13034: definieert de weerstand van wegwerpoveralls tegen vloeibare chemicaliën en opspattende stoffen.
• EN 14126: beschrijft de prestaties van werkkleding tegen infectieuze agentia en wordt veel toegepast in medische omgevingen.
• EN ISO 13982-1: garandeert bescherming tegen vaste deeltjes en zwevend stof, onmisbaar in industriële omgevingen.
Bij Rubix wordt elk product zorgvuldig geselecteerd om maximale veiligheid, een hoog hygiëneniveau en volledige conformiteit met de Europese regelgeving te garanderen.
Merken en betrouwbaarheid bij Rubix
Rubix werkt samen met de meest gerenommeerde merken om professionals performante, comfortabele en normconforme wegwerpbescherming te bieden. Deze fabrikanten ontwikkelen disposable kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen die beantwoorden aan de behoeften van industriële, medische en voedingsgerelateerde omgevingen.
• Ansell: specialist in wegwerphandschoenen en veiligheidskleding. Het merk ontwikkelt producten die bestand zijn tegen chemische stoffen en tegelijkertijd uitstekende vingergevoeligheid en draagcomfort bieden.
• GISS: biedt een uitgebreid assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen voor kortdurend gebruik dat lichtheid, ademend vermogen en duurzaamheid combineert voor comfortabel en betrouwbaar gebruik gedurende de volledige gebruiksduur.
• Tyvek: onmisbare referentie op het gebied van wegwerpoveralls. Dankzij de microporeuze constructie bieden deze producten een superieure weerstand tegen deeltjes en vloeibare spatten.
• Tegera: ontwikkelt veiligheidshandschoenen en accessoires voor uiteenlopende werkomgevingen, met een sterke focus op ergonomie en veiligheid.
• 3M: erkend merk binnen de medische sector. 3M ontwikkelt hoogwaardige ademhalingsbescherming, gehoorbescherming, oog- en gelaatsbescherming, wegwerpbescherming en valbeveiliging. Dankzij geavanceerde technologieën, ergonomisch design en strikte naleving van internationale veiligheidsnormen biedt 3M professionals betrouwbare bescherming, hoog draagcomfort en duurzame prestaties in de meest veeleisende werkomgevingen.
Ontdek ook gerelateerde categorieën:
• Persoonlijke beschermingsmiddelen - safety - hygiëne
• Gehoorbescherming
• Oog- en gelaatsbescherming
• Werkkleding
Ontdek alle wegwerpbeschermingsoplossingen en disposables van Rubix en kies voor betrouwbare, comfortabele en normconforme kleding voor kortdurend gebruik die uw veiligheid en hygiëne dagelijks ondersteunt.

279 Product (en) met 940 variant (s):
GISS DISP HANDSCHOEN G-NITRILE BLAUW MT L 895060 (DS=100ST)
- Vervangen ref.:844952
- giss:895060
- rubix:A0466729
- ean:3660338474446
- Maat:9
- Lengte:240 mm
- Kleur:blauw
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-600 MT 8.5-9 (DS=100ST)
- ansell:92600090
- rubix:22443364
- fabrikant:92600090
- ean:0076490493363
- Maat:08,5/09
- Lengte:240 mm
- Kleur:groen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-500 MT 9.5-10 (DS=100ST)
- ansell:92-500 9.5-10
- rubix:22443358
- fabrikant:92500100
- ean:0076490479671
- Maat:09,5/10
- Lengte:240 mm
- Kleur:groen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
KCL WERKHANDSCHOEN DERMATRIL P 0,2 MM 743 MT 9 (DS=50ST)
- kcl:743-9
- rubix:22421572
- fabrikant:074309082C
- ean:4008198774396
- Maat:9
- Lengte:280 mm
- Kleur:zwart
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-852 MT 8.5-9 (DS=100ST)
- ansell:93-852 8.5-9
- rubix:A0208744
- fabrikant:93852090
- ean:0076490462529
- Maat:08,5/09
- Lengte:245 mm
- Kleur:zwart
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
KCL WERKHANDSCHOEN DERMATRIL 740 MT 10 (DS=100ST)
- kcl:740-10
- rubix:22421408
- fabrikant:074010081C
- ean:4008198774006
- Maat:10
- Lengte:250 mm
- Kleur:blauw
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 XPERT WIT MT XL
- tyvek:0521xCOTCACLASSIC-4
- rubix:22322006
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:niet-geweven stof
- Kleur:wit
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GISS DISP HANDSCHOEN G-NITRILE ZWART MT XL 895067 (DS=100ST)
- giss:895067
- rubix:A0466723
- ean:3660338474507
- Maat:10
- Lengte:240 mm
- Kleur:zwart
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GISS DISP. BAARDMASKER PP 1 ELAST. WIT - 861517 (ZK=100ST)
- Vervangen ref.:6930601
- giss:861517
- rubix:22851388
- fabrikant:861517
- ean:3660338162985
- Gewicht:10 g/m²
- Categorie:1
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-260 MT 9.5-10 (DS=50ST)
- ansell:93-260-10
- rubix:22443188
- fabrikant:93260100
- ean:0076490453503
- Maat:09,5/10
- Lengte:285 mm
- Kleur:groen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-256 MT 9.5-10 (DS=100ST)
- ansell:93-256 9.5-10-XL
- rubix:A0632492
- fabrikant:93256100
- Maat:xl
- Lengte:240 mm
- Kleur:oranje
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-605 MT 8.5-9 (DS=100ST)
- ansell:92-605 8.5-9
- rubix:22443372
- fabrikant:92605090
- ean:0076490480806
- Maat:08,5/09
- Lengte:300 mm
- Kleur:groen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GISS DISP. COVERALL G-PRO COMFORT 5/6 WIT MT XL - 888438
- Vervangen ref.:848152
- giss:888438
- rubix:A0226326
- ean:3660338413216
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:polyethyleen
- Kleur:wit
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 63-864 MT 8.5-9 (DS=100ST)
- ansell:63-864-9
- rubix:22442286
- fabrikant:63864090
- ean:10076490459014
- Maat:08,5/09
- Lengte:245 mm
- Kleur:natuurlijk
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
TEGERA HANDSCHOEN NIT ONGEP LANG ZWART 849 MT 10 (DS A 50ST)
- tegera:849-10
- rubix:A0170192
- ean:7392626057098
- Maat:10
- Lengte:240 mm
- Kleur:zwart
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-670 MT 9.5-10 (DS=100ST)
- ansell:92-670 9.5-10
- rubix:22443382
- fabrikant:92670100
- ean:0076490493318
- Maat:09,5/10
- Lengte:240 mm
- Kleur:blauw
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
UVEX HANDSCHOEN U-FIT N2000 NITRIL 60962 MT XL (DS=50ST)
- uvex:60962-XL
- rubix:22731082
- ean:4048612050255
- Maat:xl
- Lengte:280 mm
- Kleur:zwart
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GISS DISP. OVERSCHOEN MET ZOOL PP WIT 40CM -861600 (ZK=50ST)
- Vervangen ref.:7793086
- giss:861600
- rubix:22851376
- fabrikant:861600
- ean:3660338163609
- Kleur:wit
- Hoofdmateriaal:polypropyleen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CMT HANDSCHOEN NITRIL BLAUW ONGEPOED. MT XL 1005 (DS=100ST)
- cmt:1005
- rubix:22370882
- ean:8716244007881
- Maat:xl
- Lengte:240 mm
- Kleur:blauw
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
KIMTECH HANDSCHOEN NITRIL PAARS 97613 MT L (DS=10PK X 50ST)
- kimtech:9761307
- rubix:14119510
- fabrikant:9761307
- ean:5027375025754
- Maat:l
- Lengte:300 mm
- Kleur:paars
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CMT OVERSCHOEN PE GERUWD BLAUW 40MU MT 36-46 (ZK=100ST)
- cmt:786
- rubix:22370193
- ean:8716244004262
- Kleur:zwart
- Hoofdmateriaal:polyester
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GISS DISP. COVERALL G-PRO STANDARD 5/6 WIT MT XL - 888431
- Vervangen ref.:6930574
- giss:888431
- rubix:A0226333
- ean:3660338413155
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:niet-geweven stof
- Kleur:wit
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 92-134 MT 9.5-10 (DS=100ST)
- ansell:92-134 9.5-10
- rubix:A0208006
- fabrikant:92134100
- ean:10076490617377
- Maat:09,5/10
- Lengte:240 mm
- Kleur:blauw
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
TYVEK LABJAS PL309 MET RITS EN ZAKKEN MT L
- tyvek:D13398951
- rubix:22370017
- ean:5450208015903
- Maat:l
- Kleur:wit
- Hoofdmateriaal:niet-geweven stof
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden