KCL WERKHANDSCHOEN DERMATRIL 740 MT 10 (DS=100ST)
Werkhandschoen Dermatril 740
Zie technische informatieReferenties
KCL:740-10
Rubix:22421408
Fabrikant:074010081C
EAN:4008198774006






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN DERMATRIL 740 MT 10 (DS=100ST)
Poedervrije nitril handschoen voor eenmalig gebruik. Gerolde rand. Opgeruwde vingertoppen.
Sterke punten
Beschermende wegwerphandschoen, uitstekend gevoel, uiterst comfortabel, verhoogde scheurweerstand, opgeruwde vingertoppen voor betere grip, goede chemische weerstand, strakke pasvorm.
Toepassingen
Laboratoriumwerkzaamheden, chemische industrie, voedingsindustrie, elektronische industrie, computerindustrie, reiniging en onderhoud, bescherming van producten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 743 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 250 mm |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 100 stuks per doos (dispenserdoos verkrijgbaar) |
| Dikte | 0,11 mm |
| Materiaal | nitril |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
| Land van oorsprong | MA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,83 excl. BTW
/ doos
€ 48,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
