Gehoorbescherming

Gehoorbescherming is onmisbaar in elke omgeving waar werknemers worden blootgesteld aan lawaai. Langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan leiden tot onomkeerbaar gehoorverlies of langdurige gehoorproblemen. Om doeltreffend beschermd te blijven, is het essentieel om oplossingen te kiezen die afgestemd zijn op de werkplek en voldoen aan de geldende normen.

Rubix biedt een uitgebreid assortiment gehoorbeschermingsoplossingen die comfort, geluidsdemping en betrouwbaarheid combineren. Van oordoppen tot gehoorbeschermers: onze uitrustingen bieden optimale bescherming tegen lawaai, terwijl communicatie en veiligheid op de werkplek behouden blijven.

Waarom gehoorbescherming gebruiken?

Op werkplekken waar werknemers worden blootgesteld aan continu of impulsief lawaai, is gehoorbescherming een essentieel PBM (persoonlijk beschermingsmiddel). Zonder adequate bescherming lopen werknemers het risico op geleidelijk gehoorverlies of onomkeerbare beschadiging van het gehoorsysteem. De geluidsniveaus die in bepaalde industriële omgevingen worden gemeten, kunnen de kritische grenswaarden overschrijden die door de regelgeving zijn vastgesteld, waardoor het dragen van aangepaste gehoorbescherming verplicht wordt.

De beoordeling van geluidsniveaus moet gebaseerd zijn op een nauwkeurige meting in decibel, uitgevoerd met behulp van een geluidsniveaumeter of door een HSE-verantwoordelijke. Op basis van deze gegevens kunnen vervolgens de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden geselecteerd en kan de keuze van de uitrusting worden afgestemd op de werkomgeving.

Naast het beschermen van de gezondheid van werknemers helpt goede gehoorbescherming ook om de communicatie tussen collega’s te behouden, het comfort en de concentratie te verbeteren en vermoeidheid als gevolg van geluidsoverlast te beperken.

De verschillende soorten gehoorbescherming

Rubix biedt verschillende oplossingen voor gehoorbescherming die ontworpen zijn om te voldoen aan de behoeften van elke werkomgeving. Deze uitrustingen bieden doeltreffende bescherming tegen lawaai en garanderen tegelijkertijd comfort en gebruiksgemak.

• Oordoppen: verkrijgbaar in wegwerp- of herbruikbare uitvoering. Dankzij de ergonomische vorm en gematigde druk in de gehoorgang zorgen deze voor een doeltreffende geluidsdemping. Sommige modellen zijn voorzien van een koord om verlies te voorkomen en het dragen te vergemakkelijken.

• Hoofd-/neksteunen/oorkappen: bieden een aanzienlijke vermindering van het geluidsniveau en zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: klassieke oorbeugels, opvouwbare modellen of elektronische varianten. Sommige modellen zijn compatibel met accessoires, zoals een vizier of veiligheidshelm.

• Op maat gemaakte oorstukjes: deze worden aangepast aan de vorm van het oor en bieden superieur comfort en een demping die afgestemd is op de duur van de blootstelling. Ze zijn ideaal voor frequent of langdurig gebruik.

Voor functies waarbij communicatie behouden moet blijven, bestaan er ook gehoorbeschermers met elektronische systemen waarmee waarschuwingssignalen hoorbaar blijven terwijl de gebruiker beschermd blijft.

Hoe kiest u de juiste gehoorbescherming?

Het kiezen van de juiste gehoorbescherming is essentieel om optimale veiligheid en langdurig comfort voor uw oren te garanderen.

Het eerste criterium waarmee rekening moet worden gehouden, is het geluidsblootstellingsniveau, uitgedrukt in decibel. De nauwkeurige meting maakt het mogelijk om het type bescherming te bepalen en het vereiste dempingsniveau vast te stellen, waardoor de gebruiker beschermd blijft zonder volledig van de omgeving te worden afgesloten.

Oordoppen, gehoorbeschermers en op maat gemaakte oorstukjes worden ingedeeld op basis van hun dempingsprestaties. Deze worden aangegeven met de SNR-waarde (Signal to Noise Ratio), gemeten in decibel: hoe hoger deze waarde, hoe sterker de bescherming tegen lawaai.

Goed om te weten: het wordt aanbevolen om gehoorbescherming af te stemmen op de uitgevoerde werkzaamheden, de duur van de blootstelling en de mate van communicatie die nodig is binnen de werkomgeving.

Normen voor gehoorbescherming

Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen moeten voldoen aan strenge Europese normen die hun doeltreffendheid, comfort en gebruiksveiligheid garanderen.

Bij Rubix wordt elk product geselecteerd op basis van conformiteit met deze normen, waarmee de werkelijke dempingsprestaties en de kwaliteit van de gebruikte materialen kunnen worden gecontroleerd.

• EN 352: deze norm definieert de algemene eisen die van toepassing zijn op alle persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen — oordoppen, gehoorbeschermers, beugels of op maat gemaakte oorstukjes. De norm garandeert dat de producten een meetbare en betrouwbare geluidsreductie bieden onder reële gebruiksomstandigheden.

• EN 458: deze norm specificeert aanbevelingen voor de keuze, het gebruik, het onderhoud en de periodieke controle van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het doel is het comfort te verbeteren en een optimale pasvorm te garanderen om ongemak te voorkomen, terwijl goede communicatie op de werkplek behouden blijft.

• EN ISO 4869: deze norm beschrijft de methode voor het berekenen van geluidsdemping in decibel, waardoor de prestaties van de uitrusting nauwkeurig kunnen worden beoordeeld.

Deze Europese normen vormen een betrouwbare kwaliteitsgarantie voor bedrijven. Ze waarborgen dat werknemers doeltreffend beschermd blijven, zelfs bij langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus.

Merken en betrouwbaarheid bij Rubix

Rubix werkt samen met de grootste merken op de markt om betrouwbare, ergonomische en duurzame oplossingen voor gehoorbescherming aan te bieden. Deze fabrikanten staan bekend om de kwaliteit van hun producten, hun innovatie en hun inzet voor arbeidsveiligheid.

• 3M: pionier op het gebied van hoogwaardige gehoorbeschermers en oordoppen. Het merk ontwikkelt lichte en comfortabele modellen die uitstekende communicatie mogelijk maken en tegelijkertijd optimale geluidsdemping bieden.

• uvex: specialist in hoogwaardige PBM’s. Het merk ontwikkelt oplossingen die een perfecte pasvorm en maximaal comfort garanderen, zelfs bij langdurig gebruik.

• GISS: dit exclusieve merk van Rubix legt de nadruk op betrouwbaarheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De gehoorbeschermingsproducten van het merk bieden een ideale balans tussen demping en comfort voor veiligere werkomstandigheden.

• JSP Safety: specialist in PBM’s, die bekendstaat om zijn innovatieve en ergonomische gehoorbeschermingsoplossingen voor industriële toepassingen. De gehoorbescherming van JSP, waaronder de bekende Sonis® serie, combineert een hoog draagcomfort met sterke dempingsprestaties tot 37 dB SNR, afhankelijk van het model. Dankzij het lichte ontwerp, de compatibiliteit met veiligheidshelmen en de kleurcodering voor snelle identificatie bieden de producten van het merk gebruiksgemak, veiligheid en efficiëntie op de werkvloer.

• Moldex: bekend om innovatieve gehoorbeschermingsoplossingen. Het onderscheidt zich met zachte oorstukjes en technologieën voor geluidsreductie die comfort en duurzaamheid verbeteren.

Dankzij deze partners biedt Rubix een brede keuze aan gecertificeerde, geteste en aan de Europese normen conforme producten: een garantie op veiligheid voor alle professionals die zich willen beschermen tegen de dagelijkse geluidsrisico’s.

Ontdek ook gerelateerde categorieën:

• Werkkleding
• Oog- en gelaatsbescherming
• Persoonlijke beschermingsmiddelen, safety & hygiëne
• Wegwerpkleding/disposables

Ontdek al onze gehoorbeschermingsproducten die bij Rubix verkrijgbaar zijn, en kies voor betrouwbare, gestandaardiseerde en comfortabele oplossingen voor een veiligere werkomgeving.

Filter opties
Categorieën
  • gehoorbescherming (308)
  • oordoppen (119)
  • Merk / Fabrikant
  • 3m
    (331)
  • abicor binzel
    (4)
  • dräger
    (1)
  • giss
    (16)
  • jsp
    (5)
  • kimberly-clark
    (1)
  • milwaukee
    (2)
  • brand logo

    411 Product (en) met 427 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    3M EAR OORDOPPEN CLASSIC PP01002 (DS=250 PR)

    • 3m:7000038198
    • rubix:22470010
    • fabrikant:7000038198
    • ean:04046719343393
    • Kleur:geel
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):31 dB
    • Koord:nee
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 54,06 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo

    3M PELTOR OORKAP OPTIME III HOOFDBEUGEL H540A OPT3BK

    • 3m:7000039622
    • rubix:22108013
    • fabrikant:7000039622
    • ean:04046719386918
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):35 dB
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 28,30 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    3M PELTOR OORKAP OPTIME II 30DB GROEN HELMMO. H520P3E-410-GQ

    • 3m:7000039621
    • rubix:22110284
    • fabrikant:7000039621
    • ean:04046719384174
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):31 dB
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 27,29 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    3M PELTOR OORKAP OPTIME II H520A 31DB GROEN HOOFDBAND OPT2GN

    • 3m:7000039619
    • rubix:22108009
    • fabrikant:7000039619
    • ean:04046719388103
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):31 dB
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 24,15 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GISS DISPOSABLE OORDOP G-ORANGE SOFT (DS=200PR) 887762

    • Vervangen ref.:844930
    • giss:887762
    • rubix:A0174072
    • ean:3660338411465
    • Kleur:oranje
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):38 dB
    • Koord:nee
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 26,42 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo

    GISS DISPOSABLE OORDOP SOFT DETEK (DS=100PR) 887765

    • giss:887765
    • rubix:A0174071
    • ean:3660338411489
    • Kleur:blauw
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):38 dB
    • Koord:ja
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 53,83 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo

    GISS OORKAP G-HEAR GOLD EVOL - 856137

    • Vervangen ref.:6822373
    • giss:856137
    • rubix:22850660
    • ean:3660338114359
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):29,9 dB
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 23,98 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    3M PELTOR OORKAP OPTIME I 27 DB GEEL HOOFDBAND OPT1GU H510A

    • 3m:7000039616
    • rubix:22109017
    • fabrikant:7000039616
    • ean:04046719387908
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):27 dB
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 19,64 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    3M OORDOPPEN 1100 DS=200PR

    • 3m:7100100637
    • rubix:22060105
    • fabrikant:7100100637
    • ean:04054596794108
    • Kleur:oranje
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):35 dB
    • Koord:nee
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 32,44 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo

    3M PELTOR OORKAP OPTIME I 31 DB GROEN OPVOUWBAAR OPT2FOLD

    • 3m:H520F-409-GQ
    • rubix:22110306
    • fabrikant:7000038208
    • ean:04046719360185
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):31 dB
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 33,57 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    3M PELTOR OORKAP OPTIME III HELMMONTAGE H540P3 OPT3P3E

    • 3m:7000039624
    • rubix:22108012
    • fabrikant:7000039624
    • ean:04046719384211
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):33 dB
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 31,98 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    3M EAR OORDOPPEN CLASSIC ONE TOUCH DISPENSER VULLING PD01001

    • 3m:7000038203
    • rubix:22110002
    • fabrikant:7000038203
    • ean:4046719345533
    • Capaciteit:500
    • Type:bijvullen
    • Detecteerbaar:nee
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 95,00 excl. BTW
    / 500 paar
    brand logo
    brand logo

    3M EAR OORDOPPEN EARSOFT METAALDETECTEERBAAR KOORD ES01011A

    • 3m:7000052715
    • rubix:22110074
    • fabrikant:7000052715
    • ean:5015415107089
    • Kleur:wit
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):34 dB
    • Koord:ja
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 156,00 excl. BTW
    / 200 paar
    brand logo
    brand logo

    GISS WEGW.OORDOPPEN G-SOFT T-VORM KOORD 887760 (DS=100PR)

    • giss:887760
    • rubix:A0174073
    • ean:3660338411458
    • Kleur:oranje
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):37 dB
    • Koord:ja
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 39,49 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo

    3M PELTOR OORKAP X4A HOOFDBEUGEL HIVIS

    • 3m:X4A
    • rubix:22110612
    • fabrikant:7000103993
    • ean:04046719695515
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):32 dB
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 41,32 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    UVEX X-FIT DETEC OORDOP MK MB 2112011 (DS=100PR)

    • uvex:2112011
    • rubix:22750030
    • ean:4031101340562
    • Kleur:blauw
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):37 dB
    • Koord:ja
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 71,65 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo

    3M EAR OORDOPPEN MET KOORD 1110 DS=100PR

    • 3m:7100100638
    • rubix:22060106
    • fabrikant:7100100638
    • ean:04001895874826
    • Kleur:oranje
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):35 dB
    • Koord:ja
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 41,45 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo

    3M EAR OORDOPPEN 1100 ONE TOUCH DISPENSER NAVULLING 1100R

    • 3m:1100R
    • rubix:22110062
    • fabrikant:7100100263
    • ean:4046719019403
    • Capaciteit:500
    • Type:bijvullen
    • Detecteerbaar:nee
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 85,00 excl. BTW
    / 500 paar
    brand logo
    brand logo

    3M EAR OORDOPPEN SOFT YELLOW NEONS PD01002

    • 3m:7000038202
    • rubix:22110012
    • fabrikant:7000038202
    • ean:4046719348190
    • Capaciteit:500
    • Type:bijvullen
    • Detecteerbaar:nee
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 85,00 excl. BTW
    / 500 paar
    brand logo
    brand logo

    GISS HERBRUIKBARE OORDOPPEN G-SOFT FIT 887769 (ST=DS 50PR)

    • Vervangen ref.:844932
    • giss:887769
    • rubix:A0174068
    • ean:3660338411502
    • Kleur:oranje
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):33 dB
    • Koord:ja
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 46,58 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    3M EAR OORDOPPEN EARSOFT NAVULLING PD01010 (500PR=ZK)

    • 3m:7000103747
    • rubix:22110050
    • fabrikant:7000103747
    • ean:04046719384440
    • Capaciteit:500
    • Type:bijvullen
    • Detecteerbaar:nee
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 75,00 excl. BTW
    / 500 paar
    brand logo
    brand logo

    MOLDEX OORDOPJES PURAFIT IN STATION 775001 (ST=500PR)

    • moldex:775001
    • rubix:22060651
    • fabrikant:775001
    • ean:4019444003573
    • Kleur:groen
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):34 dB
    • Koord:nee
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 92,71 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    3M EAR OORDOPPEN CLASSIC KOORD CC01000 (DS=200PR)

    • 3m:7000052844
    • rubix:22470015
    • fabrikant:7000052844
    • ean:04046719350506
    • Kleur:geel
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):31 dB
    • Koord:ja
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 97,31 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo

    3M PELTOR OORKAP HELMMONTAGE X4P3

    • 3m:7000103994
    • rubix:22110614
    • fabrikant:7000103994
    • ean:04046719695522
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR):32 dB
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 41,32 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 411