ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-260 MT 9.5-10 (DS=50ST)
MICROFLEX 93-260
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:93-260-10
Rubix:22443188
Fabrikant:93260100
EAN:0076490453503





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-260 MT 9.5-10 (DS=50ST)
Kenmerken:
Deze handschoenen zijn gemaakt van neopreen en nitril, wat betrouwbare bescherming biedt tegen gevaarlijke stoffen. Het ontwerp met drie lagen zorgt voor superieure bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën, zoals zuren, oplosmiddelen en logen. De vingers met reliëf bieden een betere grip, terwijl het verlengde manchet extra bescherming geeft. Ze zijn antistatisch, siliconenvrij en verkrijgbaar in verschillende maten voor een perfecte pasvorm.
Specificaties:
- Dikte van de handpalm: 0,198 mm
- Vingerdikte: 0,20 mm
- Lang manchet
- Vingers met reliëf
- Lengte: 285 mm
- Kleur: groen
- Verkrijgbare maten: XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN 388, EN 421, EN ISO 374-1: 2016 Type A voor bescherming tegen chemische stoffen, EN ISO 374-5 voor bescherming tegen virussen en ISO 18889 voor het verwerken van pesticiden. Ze zijn in overeenstemming met de controlenorm ISO 9001.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van werknemers te garanderen.
Deze handschoenen zijn gemaakt van neopreen en nitril, wat betrouwbare bescherming biedt tegen gevaarlijke stoffen. Het ontwerp met drie lagen zorgt voor superieure bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën, zoals zuren, oplosmiddelen en logen. De vingers met reliëf bieden een betere grip, terwijl het verlengde manchet extra bescherming geeft. Ze zijn antistatisch, siliconenvrij en verkrijgbaar in verschillende maten voor een perfecte pasvorm.
Specificaties:
- Dikte van de handpalm: 0,198 mm
- Vingerdikte: 0,20 mm
- Lang manchet
- Vingers met reliëf
- Lengte: 285 mm
- Kleur: groen
- Verkrijgbare maten: XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN 388, EN 421, EN ISO 374-1: 2016 Type A voor bescherming tegen chemische stoffen, EN ISO 374-5 voor bescherming tegen virussen en ISO 18889 voor het verwerken van pesticiden. Ze zijn in overeenstemming met de controlenorm ISO 9001.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van werknemers te garanderen.
Chemisch bestendige wegwerphandschoenen die sterke chemische bescherming en ongeëvenaard comfort bieden.
Sterke punten
- Uitzonderlijke bescherming tegen agressieve chemicaliën
- Verhoogde vingergevoeligheid en vingerbeweeglijkheid
- Optimaal comfort en anatomische pasvorm
- Betrouwbare bescherming tegen gevaarlijke stoffen
- Siliconenvrij materiaal voor goede bescherming
- Voorkomt latexallergieën van Type 1
- Verhoogde vingergevoeligheid en vingerbeweeglijkheid
- Optimaal comfort en anatomische pasvorm
- Betrouwbare bescherming tegen gevaarlijke stoffen
- Siliconenvrij materiaal voor goede bescherming
- Voorkomt latexallergieën van Type 1
Toepassingen
Deze Microflex® 93-260 handschoenen zijn ideaal voor professionals in de luchtvaartindustrie, de auto-industrie, de service na verkoop in de autosector, biowetenschappen, de chemische sector, landbouw, machines en uitrusting, de metaalproductie, nutsbedrijven en opslag. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals de inspectie, selectie, controle en assemblage van onderdelen, het onderhoud en repareren van apparatuur, het ondersteunen en onderhoud van productielijnen, algemeen gebruik in de service na verkoop in de autosector, het vervangen van olie, vloeistoffen en filters, het mengen en samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen, het nemen en verwerken van monsters en het overbrengen van vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 09,5/10 |
| Lengte | 285 mm |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Dikte | 0,198 mm |
| Materiaal | nitril / polychloropreen |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,68 excl. BTW
/ doos
€ 38,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden