3M SPEEDGLAS LASHELM 100B 751114

3M SPEEDGLAS LASHELM 100B 751114

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:751114
Rubix:A0247651
Fabrikant:7100259107
EAN:04054596924680
3M SPEEDGLAS LASHELM 100B 751114

Technische samenvatting

Gezichtsveld44 mm x 93 mm
Aantal sensoren2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SPEEDGLAS LASHELM 100B 751114


Pas u aan de job aan3M™ Speedglas™ 100-serie lashelmen zijn een uitstekende keuze voor beginnende lassers en industriële professionals die tijdens hun werk lasprojecten uitvoeren. Met een optionele veiligheidshelmadapter kan deze essentiële veiligheidsuitrusting gemakkelijk worden geïntegreerd in industriële operaties, waardoor de betrouwbare persoonlijke bescherming en eenvoudige functionaliteit worden geboden die elke werknemer wil. Bescherming en comfortDe automatisch donkerkleurende lens helpt de ogen te beschermen tegen het intense licht van MIG-, TIG- en staaflassen, terwijl de lens een nauwkeurig beeld van de werkruimte biedt, voor tijdens en na het lassen.
De 3M™ Speedglas™ 100-serie lashelm helpt lassers te beschermen tegen rondvliegende vonken en vuil in de lucht, en de automatisch donkerkleurende lens helpt de ogen te beschermen tegen het intense licht van MIG-, TIG- en staaflassen en biedt een nauwkeurig zicht op de werkruimte, voor tijdens en na het lassen. Met een optionele veiligheidshelmadapter is deze helm een uitstekende keuze voor lassers die aan het begin staan van hun carrière, vakmensen en doe-het-zelvers.

Sterke punten

Lashelm met optionele veiligheidshelmadapter;Geweldige keuze voor lassers die aan het begin staan van hun carrière, vakmensen en doe-het-zelvers;Automatisch donkerkleurende lens met vijf instelbare donkere tinten 8-12 (niet van toepassing op 3M Speedglas 100 passieve lashelm);Automatisch donkerkleurende lens met drie gevoeligheidsinstellingen voor aangepaste licht-naar-donkerschakeling (niet van toepassing op 3M Speedglas 100 passieve lashelm);Optionele veiligheidshelmadapter maakt integratie met hoofdbescherming mogelijk;Toepassingen zijn onder meer montage, assemblage en mechanisch onderhoud, facilitair onderhoud, slijpen, machinebewerkingen, metaalreparatie, schuren en lassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gezichtsveld44 mm x 93 mm
Aantal sensoren2
€ 168,18 excl. BTW
/ stuk
€ 203,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden