LINCOLN ELEKTRODEN CONARC 49C 4.0X350 MM VPMD (PK=37ST)
Conarc® 49C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Lincoln Electric:CONARC 49C 4.0X350 MM VPMD
Rubix:A0846880
Fabrikant:511505-2

Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Verpakking | 12 kg |
| Norm | AWS A5.1 : E7018-1 H4R, EN ISO 2560-A : E 46 4 B 32 H5 |
Documenten
Productdetails : LINCOLN ELEKTRODEN CONARC 49C 4.0X350 MM VPMD (PK=37ST)
CONARC 49C is een basiselektrode met een extreem laag waterstofgehalte voor het lassen van zacht staal. Dankzij de uitstekende mechanische eigenschappen is deze elektrode bijzonder geschikt voor kritische toepassingen in de industriële sector, waaronder offshore, olie en gas, nucleaire energie en drukvaten.
Sterke punten
- Betrouwbare slagvastheid bij -40 °C, goede CTOD bij -10 °C
- De offshore-elektrode wanneer Ni-legeringen niet zijn toegestaan
- 100 - 120% terugwinning
Toepassingen
- Alle posities, behalve verticaal naar beneden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Verpakking | 12 kg |
| Norm | AWS A5.1 : E7018-1 H4R, EN ISO 2560-A : E 46 4 B 32 H5 |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 222 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,07 excl. BTW
/ pak
€ 42,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen